SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540T
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20381787
SY3540T-5MOZ-01
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
¥
13,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20381796
SY3540T-5MZ-01
CADデータダウンロード
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください