カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(27)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC100(23)
  • AC110(34)
  • AC115(2)
  • AC200(25)
  • AC230(3)
  • AC240(1)
  • DC3(2)
  • DC5(11)
  • DC6(2)
  • DC12(42)
  • DC24(144)
管接続口径
  • 1/8(26)
  • 1/4(8)
  • 5/16(1)
  • Φ4(5)
  • Φ6(14)
  • Φ8(12)
ねじの種類
  • G(22)
  • NPT(5)
  • NPTF(9)
  • Rc(14)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(19)
  • L形プラグコネクタ(6)
  • M形プラグコネクタ(2)
  • グロメット(4)
ポート数
  • 5(26)
使用流体
  • 空気(26)
空気
切替方式
  • 2位置シングル(27)
2位置シングル
ブランド
  • SMC(27)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5120」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YZ)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YO)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DO) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DO)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DZD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DZD)

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DD)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4G) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4G)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DOE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DOE)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YOD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YOD)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4L) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4L)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4MZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4MZ)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4D) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4D)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YD)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4Y) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4Y)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4LZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4LZ)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4H) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4H)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4LOZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4LOZ)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DZ)

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DZE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DZE)

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YOE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YOE)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YZE) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4YZE)

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DOD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DOD)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
  • 5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5120

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気