SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DZD)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
CE-対応品
(-) なし
(Q) CE対応品
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43181048
SY5120-4DZD-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(Q) CE対応品
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181057
SY5120-4DZD-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(Q) CE対応品
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43181066
SY5120-4DZD-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) なし
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181075
SY5120-4DZD-C6F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181084
SY5120-4DZD-C6-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181093
SY5120-4DZD-C8F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください