カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「sz-023」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ポール SZ-70L PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付ポール SZ-70LPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,498税込4,948
1台
89日以内出荷
回転灯、表示灯などの取付けが可能
材質ブラケット/ABS樹脂、ポール/機械構造用炭素鋼鋼間11種A、円形取付台/アルミニウム合金ダイカスト12種対応機種LA6(直取付けのみ)
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
7,088税込7,797
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZギケン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
RG ダウンサス CX-8 KG2P RG(レーシングギア)RG ダウンサス CX-8 KG2PRG(レーシングギア)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式KG2P備考4WD 2.2L ディーゼル車適合車種CX-8年式17/12~エンジン型式SH-VPTS取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
(46402)チユーブASSY.,マスターパワー ホンダ(46402)チユーブASSY.,マスターパワーホンダ
2,490税込2,739
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタニッタ
18,980税込20,878
1袋(5個)
3日以内出荷から8日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状メスコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット C1Sシリーズ ティー ニッタケミフィット C1Sシリーズ ティーニッタ
11,980税込13,178
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状ティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント ニッタケミフィット C1Sシリーズ Yジョイントニッタ
11,980税込13,178
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ
9,598税込10,558
1袋(5個)
当日出荷から31日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状90°エルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(251件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(626件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
ブラケット(壁面取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(壁面取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から23日以内出荷
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ45) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ45)ニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35)ニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番35種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品