用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
寸法(mm)20×10
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)350/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.29
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.12
断面2次モーメントly(cm4)0.53
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)20
寸法C(mm)25
寸法D(mm)50
寸法F(mm)7.2
寸法E(mm)12.4
仕上シルバーアルマイト処理
材質アルミ合金
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
寸法(mm)30×12
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)430/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.58
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.25
断面2次モーメントly(cm4)1.46
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)約3
板厚(mm)約2.5
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)約6.9
幅(mm)128
タイプ穴付
穴数60
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状長方形
サイズ(mm)30×60
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.666
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)542.4
本体に廃プラ使用。
取手一体型で持ち運びに便利です。
2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。
材質PE
寸法(mm)305×365×50
質量(kg)4
色ブラック
適合車2~4トンの中型トラック
遮熱・遮光効果により、夏場の直射日光を遮ります。
従来のアルミと違い、特殊ラミ加工により乱反射となり眩しくありません。
軽くて、使いやすく、汚れも落ちやすいです。
#4000クラスの厚手の生地を使用。UV剤の配合により、耐候性とともに耐久性も備えてます。
シート自体が蓄熱しにくいため、養生する内側の温度上昇が抑えられます。
夏場の野菜・塗料缶・プラスチック製品等の運搬・保管時の日除けに。太陽熱による被害を軽減できます。
遮熱シートでありながら透光性もありますので、仮設テントや農業用簡易倉庫等の天幕としてもお使いいただけます。
夏場でも暑くなりにくく、そこそこ明るい環境を作れます。
用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートに。
炎天下での塗料等の保管シートとして。
仕様周囲ハドメ加工
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.34
色パールホワイト
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:トラックセット●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2099-11
1セット
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:トラックセット●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2099-10
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)54
色オレンジ
材質(車輪)ウレタン
タイプ軽量タイプ
積載荷重(kg)1500
フォーク幅W(mm)550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60
ハンドルすべり止め付き
機能フットリリース
フォーク長さ(mm)1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47
フォーク最低高さ(mm)75
フォーク最高高さ(mm)190
ホイール数ロードホイール:片側2輪
取扱説明書(1.9MB)
フォーク間隔(mm)255
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。
用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2~6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。
材質UHWM-PE
質量(kg)7
高さ(mm)55
横幅(mm)355
縦(mm)355
耐荷重(t)13.5
取扱説明書(2.36MB)
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)80
T溝幅(mm)10
大型トラックの高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケット付き。
ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途大型トラック荷台カバー
付属品なし
種別トラックシート(高積み用)
厚さ(mm)約0.5
色グリーン
ハトメピッチ(cm)約100
生地エステルハンプ
ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様1t・2tトラック用
材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン
厚さ(mm)3
寸法(mm)1800×3200
色表面:ブルー/裏面:ブラック
加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット
質量(kg/枚)約23
1枚
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様1t・2tトラック用
材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)1800×3200
色表面:ブルー/裏面:ブラック
加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット
質量(kg/枚)約39
1枚
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。
タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。
ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。
連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。
国内有名メーカーと協業した日本製。
※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。
色オレンジ
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様1t・2tトラック用
材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン
厚さ(mm)3
寸法(mm)1800×3200
色表面:ブルー/裏面:ブラック
加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット
質量(kg/枚)約23
1セット(6枚)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様1t・2tトラック用
材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)1800×3200
色表面:ブルー/裏面:ブラック
加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット
質量(kg/枚)約39
1セット(6枚)
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ
全高(mm)1180
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50
フォーク内幅(mm)150
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。
仕様手摺付き
幅(mm)450
全長(mm)800~1440
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)100
ステップ数2
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
種別平張
材質(ハトメ)真鍮
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦20、横20
包装形態袋入
色(表)シルバー
色(裏)オレンジ
引裂強度(N)縦151.6、横67.7
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
引張強度(N/3cm)縦524、横274
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
用途その他アクセサリー
付属品取付用吸盤×2
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。
ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途トラックの荷台カバー
仕様継ぎ目あり(1本)
種別2ウェイ
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦21、横33
包装形態袋入
色(表)グリーン
引裂強度(N)縦140、横130
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
トラックの荷台に掛けるだけで使用できる昇降設備です。折りたたみはしごでスペースを節約できて、収納や持ち運びに便利です。2段階ステップでより快適にご使用いただけます。
用途掛ける爪に内側には滑り止めようにスポンジマットが付いています。主体の裏面には四つ滑り止めゴムボルトが付き、使用中の揺れを軽減し、車を傷から守り、より安定になります。
材質アルミ
質量(kg)2.25
幅(cm)29
耐荷重(kg)120
高さ(cm)73.5
奥行き(cm)26
寸法(幅W×奥行D)(cm)踏み台寸法1:29×16、踏み台寸法2:29×23
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
フォーク最低高さ55mmの薄型です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径180×幅50mm
トラスコ品番773-1337
質量(kg)80
全幅(mm)540
全高(mm)1130
寸法A(mm)857
寸法B(mm)978
フォーク内幅(mm)160
間隔(mm)220
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途トラック荷台カバー用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ