軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品中かご、レシピブック(39種)
適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)底:4.9
内径(Φmm)220
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)4.5
軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
セット内容:鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック加圧状況をモニターし、火加減のタイミングをお知らせします。充実の付属品で、1台3役中かごを使えば蒸し料理に、ガラス蓋を使えば普通の料理に。ハンドルを片手で上げ下げするだけのカンタン開閉。
セット内容鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック
底径(Φmm)155
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ
業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン
作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
アルミ製で超軽量。
時間短縮で経済的。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理本体・ふた:アルマイト
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)3.4
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
適合5L用(22cm)
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0093-0405
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
適合AC6100
トラスコ品番816-5458
質量(g)5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合15L、20L用
TKG品番9-0049-0403
TKG品番(2017)6-0093-0403
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こげつきにくく保温性に優れた3層底
圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。
オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
適合8L、10L用
TKG品番9-0049-0404
TKG品番(2017)6-0093-0404
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合3L用(18cm)
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0093-0406
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
22cmのワンタッチ圧力鍋専用の交換パッキンです。対応商品:H-5388、H-5389、H-5390、H-3569
材質シリコーンゴム
質量(g)59
適合サイズ(cm)22用
寸法(外径×高さ)(mm)245×15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。
熱伝導に優れたアルミキャスト製。
常に安全を感知する安全装置。
万一の時でも安心の強制排出機構。
関連キーワード