カテゴリ

  • メカニカル部品(3,502)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,353)
  • 制御機器(2,511)
  • パソコン/周辺機器(2,203)
  • 切削工具(2,030)
  • 作業工具(1,840)
  • 農業機械(1,431)
  • 自動車純正部品(1,350)
  • ねじ・ボルト・釘(1,191)
  • 物流用品(997)
  • 建築金物(997)
  • 科学研究・開発用品(954)
  • 配管・水廻り設備部材(940)
  • バイク純正部品(742)
  • 機構部品(738)
  • バイク部品(702)
  • トラック純正部品(687)
  • 測定用品(606)
  • 作業服(564)
  • 電気材料(557)
  • 自動車補修部品(459)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(293)
  • トラック用品・パーツ(266)
  • オフィス家具(244)
  • 油圧機器・油圧ホース(244)
  • 研磨材(234)
  • 空調・電設資材(219)
  • FA担当者のオススメ新商品(205)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(202)
  • 家電(185)
  • 建材・エクステリア(183)
  • 電動工具(173)
  • 防犯用品(163)
  • 照明(162)
  • 卓上消耗品(154)
  • 事務用品(154)
  • 自転車部品(153)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(138)
  • 医療(131)
  • 塗装・養生・内装用品(114)
  • 梱包用品(105)
  • 店舗什器・備品(98)
  • 学童・教育用品(94)
  • 安全用品(93)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • 溶接用品(82)
  • 空圧工具(80)
  • 清掃用品(79)
  • はんだ関連・静電気対策用品(71)
  • 厨房用品(71)
  • 防災用品(68)
  • 農業・園芸資材(68)
  • 保管用品(67)
  • バッテリー・電装(67)
  • 縫製用品(67)
  • カー用品(64)
  • トラック輸送・安全用品(59)
  • テープ(52)
  • 安全保護具(50)
  • 安全標識(48)
  • 整備工具・収納(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(43)
  • 介護用品(38)
  • 日用品(34)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • 接着剤・補修材(32)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 手袋(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 測定関連サービス(27)
  • 住設機器(26)
  • ヘルスケア(23)
  • ガレージ機器・整備設備(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 塗料(16)
  • 救急・衛生(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • マスク(13)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 農具(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 理美容(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • エンジン工具(4)
  • 食品・飲料(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「t-10」の検索結果

33,877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル T-10 サトーパーツターミナル T-10サトーパーツ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電流(A)5クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)ダイコー
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)3呼び圧力10K
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
Power1 4T  10W-40 カストロールPower1 4T 10W-40カストロール(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)ダイコー
109税込120
1枚
当日出荷から12日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)ダイコー(2件のレビュー)
49税込54特価
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)ダイコー(4件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)1.5材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
ボックスレンチ10 マキタボックスレンチ10マキタ(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
オフィスチェアT-10用肘セット TRUSCOオフィスチェアT-10用肘セットTRUSCO
3,898税込4,288
1組
当日出荷
T-10用専用肘です。
ブラックトラスコ品番408-6384材質樹脂成型品質量(kg)2.2
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
Go 4T  10W-30 カストロールGo 4T 10W-30カストロール(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Activ 4T 10W-40 カストロールActiv 4T 10W-40カストロール(69件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
M8 t=10UNVカラーセット POSH FaithM8 t=10UNVカラーセットPOSH Faith(3件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)16.5厚さ(mm)10
タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
SHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020 DUCATISHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020DUCATI(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
M10t=10UNVカラーセット POSH FaithM10t=10UNVカラーセットPOSH Faith(2件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
M6 t=10UNVカラーセット POSH FaithM6 t=10UNVカラーセットPOSH Faith(3件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
ウエッジベース 10LED T10 モノタロウウエッジベース 10LED T10モノタロウ(25件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10
M8t=10UNVカラーセット POSH FaithM8t=10UNVカラーセットPOSH Faith
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
M12t=10UNVカラーセット POSH FaithM12t=10UNVカラーセットPOSH Faith(1件のレビュー)
639税込703
1袋(2個)
当日出荷
プレート プロテクタ 5XT-1465T-10 YAMAHA(ヤマハ)プレート プロテクタ 5XT-1465T-10YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XT-1465T-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
メカニックM6t=10カラー POSH FaithメカニックM6t=10カラーPOSH Faith
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
テープ 1 20S-2173T-10 YAMAHA(ヤマハ)テープ 1 20S-2173T-10YAMAHA(ヤマハ)
779税込857
1個
3日以内出荷
ブラケツト 6 20S-2172T-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 6 20S-2172T-10YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
メカニック8t=10カラーセット POSH Faithメカニック8t=10カラーセットPOSH Faith
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
スリーブ2 5KE-2119T-10 YAMAHA(ヤマハ)スリーブ2 5KE-2119T-10YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
SL-110-T-10 SAMTECSL-110-T-10SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
SL-120-T-10 SAMTECSL-120-T-10SAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SL-106-T-10 SAMTECSL-106-T-10SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
7100 4T 10W60 MOTUL7100 4T 10W60MOTUL(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、 高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
M6t=10UNVカラーセット POSH FaithM6t=10UNVカラーセットPOSH Faith
719税込791
1袋(2個)
当日出荷
SL-132-T-10 SAMTECSL-132-T-10SAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート プロテクタ 1B7-1465T-10 YAMAHA(ヤマハ)プレート プロテクタ 1B7-1465T-10YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
デイスクブレーキアセンブリ 2CR-2581T-10 YAMAHA(ヤマハ)デイスクブレーキアセンブリ 2CR-2581T-10YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
キヤリパアセンブリ (レフト) 5UX-2580T-10 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ (レフト) 5UX-2580T-10YAMAHA(ヤマハ)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
デイスクブレーキアセンブリ 14B-2581T-10 YAMAHA(ヤマハ)デイスクブレーキアセンブリ 14B-2581T-10YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
キャリパアセンブリ (レフト) 13S-2580T-10 YAMAHA(ヤマハ)キャリパアセンブリ (レフト) 13S-2580T-10YAMAHA(ヤマハ)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ディスク ブレーキ (レフト) 4HC-2582T-10 YAMAHA(ヤマハ)ディスク ブレーキ (レフト) 4HC-2582T-10YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
キヤリパアセンブリ (レフト) 5RU-2580T-10 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ (レフト) 5RU-2580T-10YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
...