定格電流(A)5
色クローム
材質(本体)黄銅
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)-
絶縁抵抗(MΩ)-
ナット二面幅(mm)5.5
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)-
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど
形状T10タイプ(ウェッジ)
消費電力(W)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9
電源電圧(V)12V
色温度(K)6000
LED(チップ数)5
明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550
平均寿命(時間)30000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。
アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。
小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T10ポジションランプ他。
仕様SMD(数):6×2
寸法(mm)33×12Φ
タイプT10
口金その他
消費電力(mA)180
色温度(K)6000
明るさ(Lm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン
歯形T10
RoHS指令(10物質対応)対応
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン
歯形T10
RoHS指令(10物質対応)対応
7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、
高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用
発光色レッド
電圧(V)DC12
適合(対応バルブタイプ)T10
タイプT10/T16/T20
消費電力(W)0.26
口金その他
全光束(Lm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、
スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
7100 4T 10W40は、高性能スポーツバイクから一般バイクまで、多くの国産車・輸入車に幅広く対応します。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT10
先端形状トルクス
本数1
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)2
寸法(幅W×高さH)(mm)10×26
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)2
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D23°
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。
最大ラベル幅は115mmまで対応
左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。
多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)
4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。
仕様巻取速度:50~355mm/秒
電源(V)AC100/240
管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2
最大幅(mm)(ラベル)115
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取径(Φmm)(ラベル最大)203
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●ディスプレイサイズ:10.1型●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Android 14●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC
電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)
本体質量(g)430
最大消費電力(W)20
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)
ポインティングデバイスなし
Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)
内蔵マイクあり
無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/n
USBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
EPSON LPB4T10対応リサイクルトナーカートリッジ
色ブラック
種別クイック式リサイクル
適合LP-S300/LP-S300N
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番LPB4T10
純正品番LPB4T10
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷枚数約8000枚
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束
材質天然ゴム
包装形態袋入
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品
外観延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ゴム
キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状テーパー
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
色青・黒・黄・緑・赤・紫
サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20
ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20
適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
シート張りや幌掛けに最適。フリーカットタイプ
色ブラック
高さ(mm)250
質量(g)5040
包装形態ドラム巻き
縦(mm)120
横(mm)250
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用
分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ