カテゴリ

  • メカニカル部品(3,584)
  • 作業工具(1,343)
  • 切削工具(1,283)
  • パソコン/周辺機器(1,226)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,074)
  • 建築金物(873)
  • 制御機器(767)
  • 農業機械(627)
  • バイク部品(541)
  • 配管・水廻り設備部材(522)
  • 機構部品(424)
  • 科学研究・開発用品(404)
  • バイク純正部品(324)
  • 物流用品(308)
  • オフィス家具(287)
  • 自動車純正部品(277)
  • 測定用品(247)
  • 電気材料(218)
  • 空調・電設資材(128)
  • 事務用品(127)
  • 自動車補修部品(106)
  • 油圧機器・油圧ホース(103)
  • 建材・エクステリア(99)
  • 自転車部品(87)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(86)
  • 学童・教育用品(86)
  • 研磨材(83)
  • トラック純正部品(82)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 厨房用品(56)
  • 梱包用品(53)
  • 卓上消耗品(53)
  • 電動工具(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 照明(47)
  • 保管用品(45)
  • テープ(45)
  • 溶接用品(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • 清掃用品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 医療(38)
  • 作業服(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 安全標識(33)
  • カー用品(33)
  • 家電(30)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 整備工具・収納(26)
  • 安全保護具(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 安全用品(21)
  • バッテリー・電装(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 防犯用品(18)
  • 住設機器(18)
  • 手袋(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 縫製用品(17)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 防災用品(14)
  • 空圧工具(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 日用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 洗車・清掃(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 理美容(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 介護用品(4)
  • マスク(4)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 農具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「t-15」の検索結果

関連キーワード
16,669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル T-15 サトーパーツターミナル T-15サトーパーツ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
足付T-15 光モール足付T-15光モール(5件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SHELL ADVANCE ULTRA 4T 15W-50 944650022 DUCATISHELL ADVANCE ULTRA 4T 15W-50 944650022DUCATI(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-15 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-15三木プーリ
32,864税込36,150
1個
当日出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)25シリーズETP-T寸法d(mm)15寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)40寸法D(mm)19寸法D1(mm)52寸法R(mm)6M1-M12許容スラスト力(N)5000
M8 t=15UNVカラーセット POSH FaithM8 t=15UNVカラーセットPOSH Faith(1件のレビュー)
549税込604
1袋(2個)
当日出荷
外形寸法(mm)16.5内形寸法(mm)8
Power1 4T  15W-50 カストロールPower1 4T 15W-50カストロール(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
M8t=15UNVカラーセット POSH FaithM8t=15UNVカラーセットPOSH Faith
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T-15-A シアゲ カッター RIDGID(日本エマソン)T-15-A シアゲ カッターRIDGID(日本エマソン)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。
適合管径(Φmm)100~150適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード62970モデル番号:T-15A
M10t=15UNVカラーセット POSH FaithM10t=15UNVカラーセットPOSH Faith(2件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
M6 t=15UNVカラーセット POSH FaithM6 t=15UNVカラーセットPOSH Faith
489税込538
1袋(2個)
当日出荷
トルクスレンチT-15 富士元工業トルクスレンチT-15富士元工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質N7トラスコ品番796-6181質量(g)8.8
M6t=15UNVカラーセット POSH FaithM6t=15UNVカラーセットPOSH Faith
749税込824
1袋(2個)
当日出荷
M12t=15UNVカラーセット POSH FaithM12t=15UNVカラーセットPOSH Faith(3件のレビュー)
799税込879
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
TANK,FUEL, *T-15* ホンダTANK,FUEL, *T-15*ホンダ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
交換用ブレード F/T-15A RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-15ARIDGID(日本エマソン)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
仕上げカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-15A
(90048)スペーサ,T=15.0,T=15.0(リヤ スプリング) 日野自動車(90048)スペーサ,T=15.0,T=15.0(リヤ スプリング)日野自動車
2,204税込2,424
1個
7日以内出荷
TANK COMP.,*T-15* ホンダTANK COMP.,*T-15*ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
5100 4T 15W50 MOTUL5100 4T 15W50MOTUL(10件のレビュー)
46,980税込51,678
1缶(20L)
3日以内出荷
5100 4T 15W50は、エンジン内部において強靭な油膜を保持し、大排気量エンジンやピストン・クリアランスの広い旧車などに最適です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
藍染手甲 昇龍 荘快堂藍染手甲 昇龍荘快堂
1,098税込1,208
1足
当日出荷から4日以内出荷
藍染綿布使用・龍柄裏地
用途作業服の袖止め・汗止め・手首保護など材質綿布(藍染)・金属(留具)藍色長さ(cm)11
(443)スプロケツト,20T/15T スバル(443)スプロケツト,20T/15Tスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
クロスTバー15D 600 Panasonic(パナソニック)クロスTバー15D 600Panasonic(パナソニック)
869税込956
1個
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板(ホワイト)質量(kg)0.3
スパナ T-15F/MB-07W 日東工器スパナ T-15F/MB-07W日東工器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
クロスTバー15D Panasonic(パナソニック)クロスTバー15DPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ホワイト材質(本体)亜鉛鋼板
(08675)NSZT-ZA4T 15AKI トヨタ(08675)NSZT-ZA4T 15AKIトヨタ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
クロスTバー15D 640 Panasonic(パナソニック)クロスTバー15D 640Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板(ホワイト)質量(kg)0.32
MINI A/T 15W-45 RESPOMINI A/T 15W-45RESPO
6,998税込7,698
1個(5L)
5日以内出荷
エンジン・オートマでの潤滑性能を高次元で両立させたMINI AT車専用オイル。
SAE15W-45APISM/CF容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 5100 4T 15W50  1L 112811 MOTULモチュール(Motul) 5100 4T 15W50 1L 112811MOTUL
2,198税込2,418
1個(1L)
当日出荷
用途バイク用分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリングRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリングRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリングRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリングRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリングRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリングRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリングRIDEA
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリングRIDEA
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン(ロゴ:ブラック)
カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリングRIDEA
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン
クロス見切C-3T 15R出隅 フクビ化学クロス見切C-3T 15R出隅フクビ化学
999税込1,099
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。 クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
材質PVC寸法(mm)30×30ホワイト
業務用 ドライクリーナー T 15/1 ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1ケルヒャー
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。
用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9容量(L)コンテナ:15電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :500W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410電源コード(m)10騒音レベル(dB(A))50吸引風量(L/s)37
カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEAカーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリングRIDEA
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン(ロゴ:ブラック)
コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17 ケルヒャーコンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17ケルヒャー
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。
適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1
関連キーワード
...