トラスコ品番448-2956
商品構成単品
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-104
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
エスコ品番EA573AY-15
種類特殊形状
材質(グリップ)耐衝撃プラスチック
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビット セット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA683SK-15
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
全長(mm)175
両頭機能両頭
先端サイズT6×T8
エスコ品番EA813-43
軸径(Φmm)6
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
両頭機能片頭
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
商品構成単品
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
先端サイズT15
トラスコ品番853-5366
先端形状トルクス
本数1
1本
¥219
税込¥241
5日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
両頭機能片頭
先端サイズT15
いじり止め穴有無あり
トラスコ品番853-5367
先端形状トルクス
本数1
1本
¥219
税込¥241
3日以内出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)50
先端サイズT15
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-74
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
全長(mm)152
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT15
エスコ品番EA611GM-73
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)150
先端サイズT15
軸長(mm)125
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-81
1本
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)173
商品構成単品
アズワン品番64-2223-10
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズT15
先端寸法(mm)3.26
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-41
1本
¥755
税込¥831
翌日出荷
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT15
エスコ品番EA611GG-6A
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T15
1箱(1個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
RS Pro Torx不正操作防止ねじビット. RS Pro Torx不正操作防止ねじビットは、許可を得てない人物のねじの脱着を防止する安全プロファイルビットです。標準Torxプロファイルに準じていますが、工具に特別なボア穴が開いており、ねじ頭側に追加されたピンと適合するようになっています。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T15
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T15材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
1セット(5個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573MF-15
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT15
軸長(mm)100
アズワン品番64-7871-78
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質ステンレス
全長(mm)25
先端サイズT15
差込角対辺(mm)1/4"
両頭機能片頭
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
全長(mm)154
両頭機能片頭
先端サイズT15
エスコ品番EA560-32
軸径(Φmm)9
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552SC-15
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズT15
アズワン品番64-2224-25
1本
¥845
税込¥930
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT15
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-68
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT15
エスコ品番EA611GM-53
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ