524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼ったものの下地や背景を活かす透明タイプのラベルです。
エコマーク認定認定 アズワン品番64-8843-21 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摘要CUT-50 トラスコ品番122-9800 質量(g)30 適合種別パイプカッター 適合品番CUT-50
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

適合本体特専ロング038(241B) 刃厚(mm)0.38 刃幅(mm)9 刃長(mm)109.5
1個(50枚)
889 税込978
当日出荷

ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広い温調と30分タイマーで、お菓子つくりからグラタンまで様々な用途に使える。ブラックを基調としたシンプルで高級感のあるデザイン。。トースト4枚を一度に焼けるサイズ!。トーストなら4枚、23cmのピザなら1度に焼ける。グラタンの調理やクロワッサンのリベイクにも。。シンプルだけど幅広い設定。つかいこなせる機能。シンプルなダイヤル操作で、80℃~250℃の無段階調整と30分ロングタイマー。だから料理のレパートリーが広がる!。。機能性とスタイリッシュさをかねそなえたデザイン。こだわりのキッチンに馴染むシンプルでシックなデザインです。。4本ヒーターで温度コントロール。上下2本のヒーターで温度をコントロールし、しっかり加熱します。。波型トレイ付き。波型トレイで、余分な油が流れやすい形状。深さもあるので、流れた油が他にもれ出る心配もありません。。焼きムラ低減のメッシュラック。細かい網目状のメッシュラックでトーストの焼きムラを低減。。お手入れ簡単パンくずトレイ。庫内に落ちたパンくずも簡単に掃除できます。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。 仕様厚手幅広 材質ステンレス サイズ(mm)500
1本
3,098 税込3,408
当日出荷


ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付 寸法L(mm)86.5 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)20
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



昭和コーポレーション組式KPN吊バンド タン付
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具 材質ユニクロメッキ
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8157 形状ソケット 質量(g)216 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具 材質SUS304 ボルト【吊りボルト】W3/8 締付BN6×20
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8159 形状エルボ 質量(g)290 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり 第1入力信号DC4~20mA 第1出力信号DC4~20mA
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

型式TH-T 種類サーマルリレー 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点1a1b 機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック 使用周波数(Hz)0(DC)~400 最小適合負荷20V 5mA 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz) 周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55) 開放熱電流(A)5
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 軸方向変位(mm)±0.5 材質(本体)A2017 タイプキータイプ 寸法c(Φmm)62.5 軸穴径公差H8 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品セットスクリュー
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1.6Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 15.5mm寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1ケース(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 5.5Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷