ユニクロメッキ仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)2.8
寸法(mm)87×91.5×15
穴径(Φmm)4.0
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
穴数5
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格Zマーク金物
付属品太めくぎZN65×10本
用途立バンド取付用の足に。
種類T足
材質ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)4.5
取付ピッチ(mm)38
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
シリーズニューリブ
トラスコ品番111-3671
材質スチール
質量(g)27.6
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型T型フラット
トラスコ品番482-0827
材質スチール
質量(g)49
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
穴数4
長さL2(mm)65
幅W(mm)24
長さL1(mm)100
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質(本体)ステンレス
質量(g)42
種類その他金具
ねじ径W-3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.78
使用荷重(N)784
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-146A
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
エスコ品番EA951EA-147A
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-141A
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手で、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)15
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)30
高さ(mm)22
奥行(mm)19
耐荷重(kg)15
板厚(mm)2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状43型T型フラット
トラスコ品番482-0886
材質スチール
質量(g)172
穴径(Φmm)9
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)3.2
穴数4
長さL2(mm)93
幅W(mm)43
長さL1(mm)130
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
用途固定や接合に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)50
質量(kg)0.1
表面処理3価クロムメッキ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
耐荷重約80kg/1セット。様々な設置状況に応じた固定方法が選択可能。強力粘着でしっかり固定
用途検査・分析機器の転倒防止
セット内容金具:1個
材質ステンレス
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ