平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット 黄銅メッキ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-14
質量(g)約161
六角対辺(mm)21
寸法b(mm)66
寸法h(mm)33
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質コネクター:PP、端子:黄銅
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-4
質量(g)約128
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)57
寸法h(mm)28.5
ねじ有効長(mm)14
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
形状T型
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)
コードAV(S)0.50~1.25sq
使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)11.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番65-2110-61
最小穴径(mm)Φ4
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-2
質量(g)約30
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)42
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)11
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブルAV0.75sq
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
こんなお得な商品も!

平型端子 110型 カプラー&端子 セット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に
セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)
寸法H(mm)30
寸法D(mm)150
寸法W(mm)180
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自動車補修部品として開発しています。
色黒
タイプオスメスセット
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-24
質量(g)約150
六角対辺(mm)21
寸法b(mm)66
寸法h(mm)33
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式
ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。
コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。
高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。
簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。
ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ
質量(kg)13.4
回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz)
モーター(W)100
パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)
モーター電圧(V)100
ワイヤーワイヤ付属なし
清掃能力距離(m)20
使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
カーエアコンサービス用キットです。
接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。
ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。
R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
水の蒸発温度目盛付。
ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
真空計(MPa)-0.1~0
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!
適合【接続配管】1/4テーパおねじ
セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本
材質樹脂成型品
測定範囲0~6MPa
電源単四乾電池×3本
本体質量(g)500
表示有機EL
保護等級IP67相当
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120
測定流体水・空気・窒素ガスなど
保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)
測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa)
動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事)
データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2
サービス分類レンタル
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本真空ポンプ緑ホース(1.6m) 1本T型ジョイント 1個低圧用クイックカプラ 1個バルブ式高圧カプラ 1個2バルブゲージマニホールド(CP-MG222H) 1個サービス缶切りバルブ 2個
種別簡易型2バルブ方式
危険物の類別非危険物
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード