210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンコー(継手)チーズ T型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状チーズ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。
用途灌水用資材 タイプメス
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質アルミダイキャスト 形状チーズ 表面処理バフ研磨
1個
529 税込582
翌々日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンコー(継手)二方チーズ TSN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状二方チーズ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 R410A/R32(5/16)対応。
接続口径(inch)(ゲージ側)1/4Fメス、(接続)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付) 対応冷媒種別R410A/R32 付属品シールキャップ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィム90°チーズ
ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。カップリングを緩めてポリパイプを奥まで差込み、カップリングを閉めるだけで簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ティー 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーケー器材チーズ
分岐時に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質ASA樹脂 取付壁面 種類チーズ 使用温度範囲(℃)-20~60 設置場所室内用
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。強化リング付きです。
用途灌水用資材 タイプメス(強化リング付き) 寸法(inch)2×2×2
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。 材質真鍮 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
4,298 税込4,728
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ用のT字型継手(オス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 寸法(mm)25×25 タイプオス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。 材質真鍮 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手チーズ
パイプ用の分岐を持つT字型の継手です。口径は3つすべて同じです。
種別パイプ×パイプ×パイプ 材質ポリプロピレン 関連資料(0.05MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手チーズ
メスネジの分岐を持つT字型の継手です。
種別パイプ×メスネジ 材質ポリプロピレン 関連資料(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット樹脂製継手チーズ
T字型の継手です。3つとも同じ口径のメスネジです。
材質ポリプロピレン
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
5日以内出荷

手すりをT型にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプ同士をT型に接続 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc、R 仕上メッキ
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 T型のチーズブラケットです。
用途浴室やトイレ回りの手すりに 材質ポリプロピレン(PP) アイボリー 付属品ビス(A4×30mm)4本、ナイロンプラグ(6×30mm)4本 トラスコ品番380-3058 高さ(mm)78 質量(g)96 径(Φmm)(丸座)80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷