229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじサイズM6 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-31 寸法A(mm)40 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30
1個
960 税込1,056
当日出荷

ねじサイズM10 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-35 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

ねじサイズM8 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-34 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷


ねじサイズM12 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-36 寸法A(mm)94 寸法D(mm)21 寸法B(mm)46
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

エスコ品番EA948AF-25 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)94 寸法D(Φmm)21 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)46 取付部おねじ ねじの呼びM12 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ねじサイズM10×30mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック
1個
1,572 税込1,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじサイズM6×20mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-21 寸法A(mm)40 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30
1個
765 税込842
当日出荷

ねじサイズM6 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-32 寸法A(mm)55 寸法D(mm)14 寸法B(mm)33
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1パック(2個)ほか
519 税込571
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじサイズM8 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-33 寸法A(mm)67 寸法D(mm)16 寸法B(mm)37
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軟質素材でできたT型のSサイズハンドルノブ。適度なグリップ感とリーリングを妨げないサイズ感を両立。(参考) 一般的なC3000相当のスピニングリールに標準装備されているハンドルノブのサイズ。夢屋ハンドルノブタイプ:A
サイズS タイプノブ:A 自重(g)7
1個
2,498 税込2,748
欠品中

軟質素材でできたT型のMサイズハンドルノブ。グリップ感重視の若干大きめのサイズ感で、ショアジギングやライトジギング、シーバスのパワーゲームなどに最適。夢屋ハンドルノブタイプ:A
サイズM タイプノブ:A 自重(g)11
1個
2,498 税込2,748
欠品中

1パック(2個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノブボルト N-1000V・T型用
旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1000V・T型用 コード195060 アズワン品番65-0568-41
1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷

ねじサイズM8×25mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-23 寸法A(mm)67 寸法D(mm)16 寸法B(mm)37
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

ねじサイズM8×20mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-22 寸法A(mm)55 寸法D(mm)14 寸法B(mm)33
1個
925 税込1,018
翌日出荷

軽い力で握りやすく、操作性に優れたT型ノブ。スロー系ジギングにも効果を発揮。夢屋ハンドルノブタイプ:B
タイプノブ:B 自重(g)37
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

SWシリーズに装着可能なT型のハンドルノブ。 サーフ、シーバス、ヒラスズキなどに。夢屋ハンドルノブタイプ:B
タイプノブ:B 自重(g)12.5
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

イマオコーポレーションTハンドル
使用温度範囲(℃)-20~110 耐熱温度(℃)120 ハンドル色ブラック 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル)フェノール樹脂 リーマ径(Φmm)6 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
1個
1,194 税込1,313
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCS ハイグリップTシェイプノブ
確実なホールド性と豊かなグリップ力を発揮するT型ノブ。
用途カスタムパーツ 適合S 質量(g)6
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

イマオコーポレーションクロスノブ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部めねじ 種類十字形 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)MT車用 丸型 ショートシフトノブ
MT車用 丸型ショートシフトノブ。シフトノブ全長:約64mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)建具用スベリ鋲(T型)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。
用途建具のスベリ鋲 材質PE 乳白 奥行(mm)8(B) 寸法D(mm)出代:1.8 穴径C(Φmm)2.7×3.8
1セット(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の動きに制限がある方が、ノブ・栓・弁・キーを回すのをサポートします。 T字型のハンドルで回しやすいです。 突起が自由に動くので、ノブの形にフィットします。
材質合成ゴム 直径(Φmm)57 ハンドル長さ(mm)133 アズワン品番7-2988-01
1個
9,390 税込10,329
翌々日出荷

1個
1,572 税込1,729
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)T型ラチェットドライバーセット
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
トラスコ品番469-9955 セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10 種類セット品 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品
1セット(12点)
4,998 税込5,498
当日出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン 種類ドアノブ 寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12 適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12 取手ハンドル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン 種類ドアノブ シリーズZweiLシリーズ 適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12 取手ハンドル
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)