差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
用途汎用工具
トラスコ品番373-8728
材質特殊工具鋼
全長(mm)255
差込角(mm)9.5
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)9.5
全長200
トラスコ品番307-5672
質量(g)120
ハンドル径(Φmm)9
ヘッド径(Φmm)25
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)12.7
全長250
トラスコ品番307-5681
質量(g)275
ハンドル径(Φmm)12
ヘッド径(Φmm)22
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)19
全長(mm)71
トラスコ品番807-0104
質量(g)300
穴径(Φmm)25.5
外径(mm)40(ソケット)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)250
寸法l(mm)130
早回しパイプ付で作業効率がアップします。
奥深い箇所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
寸法L1(mm)355
寸法L2(mm)200
寸法H2(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
先端形状ヘックスローブ
その他パックは管理用トレイとしても使用できます。
トラスコ品番807-0201
セット内容T型トルクスLハンドルレンチ(LT6、8、10、15、20、27、30、40、45、50、55)
質量(g)350
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
その他パックは管理用トレイとしても使用できます。
トラスコ品番807-0202
セット内容・T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ(LT8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H)
質量(g)330
1セット(11個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ピン・リング付き
差込角(sq.)9.5
付属品ピン、リングPR-1519
外径D(Φmm)22(ソケット部)
先端寸法(mm)3.84
全長L(mm)75
ねじサイズM4-5
狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
仕様パワーフィット
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。
ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)6.3
全長120
トラスコ品番373-2827
質量(g)70
ハンドル径(Φmm)7
ヘッド径(Φmm)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
全長(mm)700
質量(kg)4.1
ハンドル径(Φmm)28
差込角(sq.)25.4
ヘッド幅(mm)48
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質クロムバナジウム鋼
樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)
質量(kg)4.1
入数40点
適合ケースEKP-5
1組
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)1.6
先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクス
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ケース品番EKB-1
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
吊上能力(kg)500
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
関連キーワード