仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
全長(mm)200
対辺(mm)24
アズワン品番64-7868-81
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質S45C
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
寸法L1(mm)355
寸法L2(mm)200
寸法H2(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状六角
バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。
仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質炭素鋼
六角対辺(mm)24
ハンドル長さ(mm)230
ハンドル径(Φmm)14
全長(mm)237
仕様ワンタッチ・バネ付
適合M16用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)13
先端外径(Φmm)24
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)12
先端外径(Φmm)24
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
ソケット部6角形状
寸法L(mm)650
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状T型(先端角型)
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ソケット部にボール&スプリング付きでボルト・ナット類をホールドします。
全長(mm)650
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT10
全長(mm)76
軸長(mm)37
幅(mm)軸:3
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)8
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT15
全長(mm)85
軸長(mm)46
幅(mm)軸:4
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)15
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT6
全長(mm)76
軸長(mm)37
幅(mm)軸:3
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)8
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT20
全長(mm)85
軸長(mm)46
幅(mm)軸:4
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)11
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT5
全長(mm)76
軸長(mm)37
幅(mm)軸:3
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)8
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT7
全長(mm)76
軸長(mm)37
幅(mm)軸:3
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)8
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズT8
全長(mm)76
軸長(mm)37
幅(mm)軸:3
ハンドル幅(mm)24
硬度HRC58-62
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
材質六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)8
先端形状ヘクスローブ
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
材質SCM440
熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質クロムバナジウム鋼
スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。
ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。
ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用
先端形状ヘックスローブ
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
質量(g)23
軸長(mm)39
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
形状T型
サイズ規格ミリ
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95
質量(kg)13
ケース寸法(mm)510×220×250
関連キーワード
1
2
次へ