グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)600×150×8
全長(mm)600
色シルバー
質量(g)393
タイプロングタイプ
耐荷重(kg)500(垂直吊り)
太さ(mm)Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
差込角(inch)3/8
全長(mm)300
トラスコ品番853-1901
材質クロームバナジューム鋼
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!!
奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
全長(mm)500
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
サイズ規格ミリ
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R
セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
L型よりも力が入りやすいT型ハンドルの六角レンチ。
奥深くに取り付けている六角穴付ボルトの脱着に便利です。
仕様力が入りやすいT型
材質クロムバナジウム鋼
広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。
その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。
3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。
やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。
またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。
5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
操作はタッチボタンのみで簡単。
目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机
材質ABS/アルミ合金/鉄
質量(kg)約1.4
色ホワイト
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345
電源コード(m)約1.8
色温度(K)2700~6500
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約600
光色4パターン
関連資料(0.52MB)
電球の種類LED(5段階)
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
用途六角棒レンチ用スタンド。
対応2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル増連用ダーク。
別売のT字脚大会議テーブル基本(RFTMT-1310DB2)1台と連結して使用できます。
T字脚大会議テーブルは増連天板の追加により、800mm単位でサイズ拡張が可能です。
天板中央には配線ボックスがあり、フリーアドレスにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1000×720
色ダークN(ダークⅡ)
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP
質量(kg)約23
耐荷重(kg)約80(天板約40/枚・均等荷重)
付属品スパナ、六角レンチ
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。
天板中央に配線ボックスがありフリーアドレスにも最適。
基本の天板は左右2枚に分かれており、これらの間に別売の増連(RFTMT-ADDB2)を追加することで800mm単位でのサイズ拡張が可能です。
使用人数や設置場所の広さに応じてお好みのサイズでご利用いただけます。
付属品スパナ、六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP
幅(mm)1300
高さ(mm)720
奥行(mm)1000
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。さらに増連天板を追加して、800mm単位での永久増連が可能。PC使用時に便利なコンセントケース付きです。コンセントケース有効内寸:W370×D142×H60mm。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
幅(mm)1300
高さ(mm)720
奥行(mm)1000
天板厚さ(mm)25
足さばきの良いT字脚会議テーブルの増連用。この商品は増連用です。基本のテーブルと連結して使用してください。800mm単位での永久増連が可能です。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
幅(mm)800
高さ(mm)720
奥行(mm)1000
天板厚さ(mm)25
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)3000
握り径(Φmm)35
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)2000
握り径(Φmm)35
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
握り径(Φmm)35
寸法L(mm)600
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
材質天然木(ゴム集成材)
種別階段・廊下用
寸法L(mm)2000
寸法(mm)50×30
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
材質天然木(ゴム集成材)
種別階段・廊下用
寸法L(mm)3000
寸法(mm)50×30
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)830
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.14MB)
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。
種別I型用
材質天然木(ゴム集成材)
寸法(mm)30×30
寸法L(mm)600
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途垂直設置用のブラケットです。
適合棒L600mm専用
材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
寸法L(mm)73
寸法D(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒をT字型にジョイントできる部品です。
用途手すりのジョイント用
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 6本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
パイプとパイプをT字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント
色シルバー
関連資料(0.32MB)
先端形状六角
寸法L1(mm)355
寸法L2(mm)200
寸法H2(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
・2本のパイプをT字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)113
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質特殊合金鋼
形状T型
関連キーワード
1
2
3
次へ