97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式 材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品 質量(kg)9.6 種類オフィスチェア 張地布張り 肘掛なし 座幅(mm)440 座高(mm)425~555 座奥行(mm)600 ヘッドレストなし
1脚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCOHDMI延長ケーブル
エコ商品
HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
ブラック プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1脚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 長さ(m)1 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75(完全収縮95) 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB) 収縮率2:1
1パック(20本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ビジュアルバータイマー キングジム 動画あり
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約56(乾電池を含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29 動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

左側面には、小物ポケットがあります。右側面には、マジックテープふた式の小物ポケットがあります。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール 形状2段 本体質量(g)150 寸法(cm)18×13.5×8.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア
背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。 座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。 連結プレパラートがついており連結可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です 仕様連結可能、完成品 幅(mm)418 質量(kg)3.5 高さ(mm)777 奥行(mm)435 座幅(mm)418 座高(mm)440 材質(脚)ム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート 材質(座面)PP樹脂成型品・ウレタンフォーム 座奥行(mm)435 材質(背)PP樹脂成型品 スタッキング可能(4脚まで)
1脚
12,980 税込14,278
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア NSBシリーズ
エコ商品
背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。連結プレパラートがついており連結可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。 材質/仕上背部:PP樹脂成型品(ブラック)、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート 質量(kg)3.5 高さ(mm)777 肘掛なし 座幅(mm)418 座高(mm)440 座奥行(mm)435 グリーン購入法適合 スタッキング積み重ね:4
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト 材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン 質量(g)275 対応機種10.1型までのタブレット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法) 防水仕様IP47
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル操作のLEDスタンド。明るさは3段階で調節可能。
消費電力(W)5 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約400 色温度(K)約4500 光束(Lm)約170 調光方式3段階
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス三脚
カメラ撮影時に手ぶれを防いでくれる三脚です。軽量、伸縮式で持運びに便利です。 小型で鞄にもすっぽり入り、大きく伸長するため、様々なシーンで活躍します。
付属品スマートフォンホルダー 全長(mm)160~630 質量(g)425 段数10段(脚) 縮長(mm)160
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

幅(mm)514 質量(kg)4 高さ(mm)798 タイプ背ヌード、座ネット 種類スタッキングチェア 奥行(mm)532 材質(フレーム)Φ13mmハイテンションスチールパイプ、焼き付け塗装 座高(mm)438 材質(座面)PP樹脂成型品 材質(背)PP樹脂成型品 スタッキング
1脚
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm)約5 生地:ブラック、糸:ブラック
1セット
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)225 電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh 入力USB-C(5A/1A) 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約2時間 ファン径(cm)9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

R&G RACING PRODUCTSRacing Step Kit
BSB(ブリテッシュスーパーバイク)ライダーの意見を大幅に取り入れ、操作性を重視し設計。 材質には軽量かつ高剛性なアルミニウム合金を使用。 カラーはシックなブラックを選択し、足元を引き締めます。 大胆にデザインされたステップ類は要所に高性能ベアリングを用い、確実なシフトチェンジ、ステップワークを刻みます。 11のポジションを選択していただき、あなたにベストポジションを与えます。
BLACK
1個
74,980 税込82,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイ(先端カーブ付き)で配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
材質ナイロン UL規格UL94V-2規格認定品 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)専用の配線蓋。デスク天板中央の配線収納部に置いて溝をカバーします。備品の取り付けや配線に必要な最低限の隙間を確保しながら溝に蓋をし、机上をすっきりと見せる配線カバーです。デスク環境に応じて必要枚数をご利用ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、緩衝シール:フェルト 高さ(mm)15 奥行(mm)120 関連資料組立説明書・取扱説明書(2.34MB)
1セット(4枚)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。カラビナリングで連結されているので、一部を取り外すことでショルダーストラップの長さを変更 (約56cm) したり、フィンガーストラップ (約8cm) として使用したりすることができます。
用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。 仕様【ショルダーストラップ】素材:ポリウレタン、亜鉛合金、鉄 サイズ:約70cm 耐荷重:約5kg【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500g セット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1 質量(g)140
1個
1,627 税込1,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質ステンレス 適合径(Φmm)35 仕様フック・キャップ付(各2個) セット内容左右1組 形状L通
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツ使用時でも高音質が楽しめるパワフルなΦ8.8mmドライバー。 水で洗える防水性能IPX5グレード。 軽量でしなやかにフィットする新設計イヤハンガーにより、長時間でも快適な装着感をキープ。 遮音性に優れたイヤピースと外部音が聞こえやすいアクティブフィットイヤピースの2種類付属。
コード長さ(m)1.2(U型/右側のコードが長くなっています) 付属品イヤピース(ファインフィットイヤピース:XS、S、M、L/アクティブフィットイヤピース:S、M、L)、コードクリップ 型式ダイナミック型 質量(g)約7(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)105/mW インピーダンス(Ω)17 最大入力(mW)40 ドライバー径(Φmm)8.8
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W21/ConvFlat
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/Mobile
モバイルの機動力とフルレンジPOSの機能性の利点を、幅広いオプション製品の組み合わせにより提供します。
ディスプレイ10インチワイド OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail 容量(GB)256
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W19/ConvGrip
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W19/ConvFlat
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/4/S256/W19/Mobile
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/4/S256/W21/Mobile
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W19/ConvFlat
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/ConvFlat
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/ConvGrip
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W11P/ConvFlat
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/4/S256/W11P/Mobile
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W11P/ConvGrip
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W21/Mobile/BCS
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
1個
309,800 税込340,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i5-1140/T10/8/S256/W11P/ConvFlat
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi5
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/4/S256/W11D/Mobile
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。 モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPUi3
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷