790件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 高さ(mm)1800 横幅(mm)600 仕上上下ヒートカット 表示内容交通安全 チチ上部:3、左:5
1枚ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPHT09T420R
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番434-6532 寸法S(mm)4.76 材種H25 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKT09T420TR
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.76 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPHW09T420TR
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 トラスコ品番434-6498 寸法S(mm)4.76 材種MH1000 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPKW09T420TR
エコ商品
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11 寸法S(mm)4.76 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強 材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム 使用温度範囲(℃)(マホータイ)210 硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマ回転モップ手回しタイプ
水切りしやすい手回しタイプの回転モップです。モップを手で上下するだけで、モップの洗浄と脱水が行えます。マイクロファイバーモップでしっかり汚れをキャッチします。モップヘッドはレバーで簡単に着脱できます。専用モップヘッドが2個付いています。交換に便利です。濡れたモップを乾燥させるのに便利なフック付きです。モップの柄は軽くて使いやすいアルミパイプです。
セット内容モップ柄、モップヘッド2個、バケツ 材質【モップ】アルミパイプ、ABS樹脂、ナイロン樹脂、ポリプロピレン、スチール、マイクロファイバー【バケツ】ポリプロピレン、ABS樹脂、スチール 寸法(mm)バケツ:約420×300×280 ダークグレー 質量(g)1690 容量(L)バケツ:7.9 グリップ径(Φmm)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×308×305 モップ寸法(mm)約Φ345×925~1245
1個
4,498 税込4,948
欠品中

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1パック
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。 材質S45C ねじの種類PT
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。 明度N3~N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。 また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。 エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。 マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。 【マットカバーの効果】 意匠性の付与(ぎらつき防止) 傷部の補修
用途【適用素材】 鉄面、亜鉛めっき面 【用途】 階段、手すり、屋根の梁・柱 など 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)40(20×2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水切りしやすい手回しタイプのモップです。 モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。 モップ洗浄機能付。 手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。 軽くて使いやすいアルミパイプです。
寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245 トラスコ品番396-8413 材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール 容量バケツ:約7.9L 質量(g)1690 グリップ部(mm)Φ30
1個
4,798 税込5,278
欠品中

1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(20本)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ 穴角12角
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミ カッター 一体 2Way携帯ハサミ<ハコアケ> コクヨ 動画あり
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ! キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。 「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。 ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。 紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時) 全長(mm)113 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)35
1丁ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)