市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
色黒
タイプ汎用タイプ
電圧(V)DC12
許容電流(A)10
ガラス球形式T10
コード長さ(mm)152
取付内径(Φmm)12
ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット
タイプソケット
こんなお得な商品も!

ウエッジソケット T10
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。
ガラス球形式T10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ウエッジソケット T10
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
純正ソケットが経年劣化した際などの交換用。ポジション・フォグ・テールランプ・ルームランプなど自由に増設することができます。ヘッドライト・ポジション・フォグ・テールランプ・車内の照明(ルームランプ)など増設する際などにも使用できる便利品です。
用途ソケットの経年劣化による交換および増設に。ウエッジ球
ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途T-10ウェッジバルブ用
口金W2.1×9.5d・ウェッジ球
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
用途ポジションWソケット加工用
ケーブル長(mm)370
1セット(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
口金BA15S
配線長約20~30
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
口金BAY15D
配線長約20~30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
口金ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)14
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
用途電装パーツ
仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット
適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ
定格0.5A
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途一般
定格電圧(V)12
市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30
コード長さ(mm)110
凸凹形状・極細繊維の相乗効果で、ホイールのしつこい汚れを落とす!デルタ形状ヘッド・高弾力ウレタンスポンジで様々なホイールの形状でも洗浄できます。
用途ホイール洗浄用
材質グリップ部:PP、ヘッド部(中材):ポリウレタン、ヘッド部(凸凹カバー):ポリエステル80%、ナイロン20%
全長(mm)約240
アズワン品番64-8322-97
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。
電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。
塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。
電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。
性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上
種別水置換性防錆剤
色無色
膜厚(μm)2~3
成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)-10~120
臭気低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード