カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,058)
- 農業機械(972)
- 制御機器(881)
- 物流用品(763)
- 作業工具(625)
- メカニカル部品(612)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(604)
- バイク部品(430)
- ねじ・ボルト・釘(417)
- 切削工具(345)
- バイク純正部品(266)
- 機構部品(248)
- 自動車純正部品(179)
- 配管・水廻り設備部材(151)
- 科学研究・開発用品(141)
- 自動車補修部品(138)
- 印刷用紙/インク/印刷機(122)
- 測定用品(112)
- 家電(80)
- 防犯用品(73)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 建築金物(69)
- 油圧機器・油圧ホース(69)
- 電気材料(64)
- 船舶用品・漁業資材(57)
- トラック純正部品(52)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
- 電動工具(43)
- オフィス家具(41)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 建材・エクステリア(35)
- 店舗什器・備品(23)
- 作業服(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 事務用品(17)
- 研磨材(16)
- 自転車部品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 医療(13)
- カー用品(12)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 空圧工具(11)
- 厨房用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- 清掃用品(9)
- 安全標識(9)
- 保管用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- エンジン工具(7)
- 梱包用品(6)
- 安全用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 防災用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- ヘルスケア(3)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- BIGM(丸山製作所)(955)
- KITO(キトー)(616)
- SMC(365)
- 大阪魂(361)
- ホンダ(339)
- オザック精工(269)
- モートーン(212)
- RS PRO(171)
- エスコ(144)
- サンワサプライ(140)
- VISHAY(127)
- BUFFALO(バッファロー)(107)
- エレコム(98)
- NEC(92)
- CKD(81)
- グーリング(73)
- 三興マテリアルサプライ(68)
- KEMET(63)
- omron(オムロン)(60)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「t10 06」の検索結果

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥279~税込¥307~1個当日出荷から31日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ
パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)16温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM5×12最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500定格電流(JIS)(A)50
固定端子台 TS-615形
キムラ電機(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3×8セルフアップ式適合電線(mm2)最大2準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)15推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)
M&H(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から翌々日出荷適合ウインカー球色クリアタイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式T10
2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)
M&H(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合メーター球、ポジション球色クリアタイプシングル定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10![T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078254-180226-02.jpg)
T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)
エスコ¥8,820税込¥9,7021個翌日出荷エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
SAMSUN T10 6SMD WH 6700k
DELTA(デルタ)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)4日以内出荷6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
LED電球 E17 全方向 T10
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE17の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向 T10
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
PPチューブコネクターテーパー Y型
サンプラテック(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)形状Y型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
6灯LEDルーム球 ワイド T10×31
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用色ホワイト質量(g)3口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)138
6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10
カシムラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)3口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42![6本組/T10-T30 [Bore Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563897-210430-02.jpg)
6本組/T10-T30 [Bore Torx]ドライバービット
エスコ¥11,900税込¥13,0901組翌日出荷全長(mm)70先端サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6
AutoEDGE¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。 ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 12V専用長さ(mm)約30.5幅(mm)最大/約16差込口約8.5mm
2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)
M&H(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。色クリア電圧(V)6電力(W)5口金S8.5/8.5
T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(36個)ほか翌々日出荷材質ステン寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)
M&H(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。色クリア口金S8.5/8.5
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付
KHD(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20
サイマコーポレーション¥4,398税込¥4,8381セット3日以内出荷色青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4512アズワン品番65-7548-93
スーパーLEDキャンバスT10
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。用途T10ポジションランプ他。仕様SMD(数):6×2寸法(mm)33×12ΦタイプT10口金その他消費電力(mA)180色温度(K)6000明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Amphenol 62 GB インラインレセプタはんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは W です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4424アズワン品番65-7549-62
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4533アズワン品番65-7546-13
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4522アズワン品番65-7549-73
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4517アズワン品番65-7550-25
...

















![T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078254-180226-02.jpg)







![6本組/T10-T30 [Bore Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563897-210430-02.jpg)