カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(361)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
  • 制御機器(218)
  • メカニカル部品(127)
  • トラック純正部品(82)
  • 自動車補修部品(72)
  • オフィス家具(67)
  • バイク部品(58)
  • 照明(52)
  • 切削工具(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 建築金物(26)
  • 家電(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 作業工具(24)
  • 防犯用品(23)
  • 梱包用品(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 物流用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 溶接用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 安全用品(12)
  • 測定用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 農業機械(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 電気材料(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 電動工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 10w」の検索結果

1,803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T13 ウエッジ 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)T13 ウエッジ 12V10W オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
469税込516
1セット(3個)
3日以内出荷
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(276件のレビュー)
749税込824
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(117件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10タイプシングルクリア
2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)M&H(5件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式T10定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合ウインカー球タイプシングル
バルブ 12V 5W  T10 92069-1016 Kawasakiバルブ 12V 5W T10 92069-1016Kawasaki(2件のレビュー)
359税込395
1個
欠品中
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92069-1016主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)M&H(14件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13適合ウインカー球
ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球定格電圧(V)12
MOTOREX T/SPEED 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX T/SPEED 10W40 20LDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
689税込758
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
Power1 4T  10W-40 カストロールPower1 4T 10W-40カストロール(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Activ 4T 10W-40 カストロールActiv 4T 10W-40カストロール(69件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Go 4T  10W-30 カストロールGo 4T 10W-30カストロール(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020 DUCATISHELL ADVANCE ULTRA 4T 10W-40 944650020DUCATI(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
7100 4T 10W60 MOTUL7100 4T 10W60MOTUL(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、 高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARGハイブリットバルブ(ウェッジ球)POLARG(13件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
5100 4T 10W40 MOTUL5100 4T 10W40MOTUL(13件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、 スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、 エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50カストロール
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
7100 4T 10W40 MOTUL7100 4T 10W40MOTUL(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
7100 4T 10W40は、高性能スポーツバイクから一般バイクまで、多くの国産車・輸入車に幅広く対応します。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
バルブ 12V 1.7W  T-10 92069-1059 Kawasakiバルブ 12V 1.7W T-10 92069-1059Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
5日以内出荷
代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40カストロール
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
MOTO RACING 4T 10W-50 REPSOLMOTO RACING 4T 10W-50REPSOL
2,998税込3,298
1本(1L)
翌々日出荷
サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNSAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTULモチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796MOTUL(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1L)
当日出荷
ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
モチュール(Motul) 7100 4T 10W40 1L 112871 MOTULモチュール(Motul) 7100 4T 10W40 1L 112871MOTUL
2,798税込3,078
1個(1L)
当日出荷
用途バイク用分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル100%化学合成危険物の性状非水溶性
ナツメ球 T20E17 10W オーム電機ナツメ球 T20E17 10Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
小パネル電球(T10タイプ) 東西電気産業小パネル電球(T10タイプ)東西電気産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
スペース球T20 10W 旭光電機工業スペース球T20 10W旭光電機工業
249税込274
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
クリア消費電力(W)10電球形状スペース球
パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機パイロット球 T10E10 220V 5Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷
形状T-10定格220V-5W全高(mm)28口金10クリア直径(mm)10
T-BLEND  4サイクルエンジンオイル(10W-40) MIKADO(ミカド)T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-40)MIKADO(ミカド)(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
MA規格適合品であらゆる4サイクルの2輪車に対応しています。
用途2輪用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機パイロット球 T10E10 110V 5Wオーム電機
229税込252
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28直径(mm)10
CREE T10 WH 2W DELTA(デルタ)CREE T10 WH 2WDELTA(デルタ)
3,490税込3,839
1セット(2個)
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
ゼプロ バイク4T MA 10W-40 出光興産ゼプロ バイク4T MA 10W-40出光興産
25,980税込28,578
1箱(1L×20本)
3日以内出荷
二輪車用4サイクルエンジン専用に開発したエンジンオイルです。低速回転から高速まで、ギヤチェンジがスムーズです。二輪車用4サイクルエンジンオイルの規格「JASO MA」を取得しています。
用途国産のストリートおよびオフロードのバイクまで危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ナツメ球 T20E12 10W オーム電機ナツメ球 T20E12 10Wオーム電機
109税込120
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
スペース球 T20E17 10W オーム電機スペース球 T20E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)10定格110V-10W直径(mm)20
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...