映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
発光色アンバー
定格12V 5W
形状T10
1箱(2個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球
定格電圧(V)12
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプシングル球
定格電圧(V)12
定格電圧(V)12
用途一般
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ
モノタロウ
¥859
税込¥945
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
口金W3×16q
ガラス球形式T20
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
口金W2.1×9.5d
色クリア
定格電圧(V)12
レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
発光色アンバー
定格12V 5W
形状T10
1箱(2個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
色アンバー
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
全長(mm)48
色アンバー
定格電力(W)21
定格電圧(V)12
適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
ガラス球形式S25
口金ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)14
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
RoHS指令(10物質対応)対応
他社参考品番(STANLEY)W7875
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用
発光色アンバー
定格12V 21W
形状T20( ピンチ部違い)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色クリア
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)
タイプシングル球
色アンバー
定格電圧(V)12
定格電力(W)21
口金BAU15s
ガラス球形式S25
適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)
本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
純正採用世界No.1ノーマルバルブ。
ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブ。
輸入車にも対応。
車検対応。
定格電圧(V)12
シルバーコーティングで非点灯時スマートな外観になります 車検対応
色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンカー球
車検対応メッキコーティング
色アンバー
タイプT10
消費電力(W)5
口金その他
明るさ(Lm)10
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RJ45銅線ベースのイーサネット接続と光ファイバ接続を変換し、大きなコストをかけずにネットワークを拡張
10/100/1000Mbps RJ45ポートのオートニゴシエーションで異なるネットワーク速度とデバイスに対応、ギガビット光ファイバネットワークに変換
コンパクトなスタンドアロン設計と便利な壁面設置オプションで取り付けが簡単
付属のSFPトランシーバを使用する850nm LCマルチモードギガビット光ファイバ接続
光ファイバインターフェイスで550mの範囲に対応
リンクフォールトパス(LFP)をサポート
丈夫なメタル筐体
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
自動MDIX
9Kジャンボフレームをサポート
用途光ファイバケーブルを使用してネットワークを延長・変換(ブリッジ接続)。大型施設内の離れた場所、別棟のユーザーにネットワークアクセスを提供。EMI(電磁干渉)が許容されない政府機関や企業でのセキュアな接続に最適
長さ(mm)94
色ブラウン
高さ(mm)26
質量(g)201
消費電力(W)5
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LX
湿度(%RH)5~95(結露しないこと)
コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45
出力電流(A)2
保存温度(℃)-10~70
芯数2芯
動作温度(℃)0~50
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大1
ファイバータイプマルチモード
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード