331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T10ポジションランプ他。 仕様SMD(数):6×2 寸法(mm)33×12Φ タイプT10 口金その他 消費電力(mA)180 色温度(K)6000 明るさ(Lm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)LEDポジション球
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10 電圧(V)10~30 口金その他 全光束(Lm)10 LED2SMDチップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

LED-T10A LEDバルブ(T10タイプ) データシステム 動画あり
データシステムLEDバルブ(T10タイプ)
エコ商品
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど 形状T10タイプ(ウェッジ) 消費電力(W)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9 電源電圧(V)12V 色温度(K)6000 LED(チップ数)5 明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550 平均寿命(時間)30000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用 発光色レッド 電圧(V)DC12 適合(対応バルブタイプ)T10 タイプT10/T16/T20 消費電力(W)0.26 口金その他 全光束(Lm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,998 税込2,198
15日以内出荷

ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
エコ商品
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)2 寸法(幅W×高さH)(mm)10×26 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。 発光色ホワイト タイプT10 口金その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途LEDポジションバルブ 電圧(V)DC12 仕様配光:前方集光 適合T10タイプ タイプT10 消費電力(W)0.59 口金その他 全光束(Lm)80 対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6700 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1(1つ当たり)
1箱(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

花魁 白夜 LEDバルブ 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁 白夜 LEDバルブ
エコ商品
トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(3個)
4,650 税込5,115
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要 長さ(mm)46.5 直径(Φmm)6.8 定格電圧(V)28ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)14(dc)、7(ac) 光度(mcd)700 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズT6.8 電球ベース電話スライド
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要 長さ(mm)29.5 直径(Φmm)5.5 定格電圧(V)28ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2 寿命100000h 定格電流(mA)12(dc)、6(ac) 光度(mcd)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ(mm)5.8 電球ベース電話スライド
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm波長ピーク = 525 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000h白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,050 税込1,155
5日以内出荷


タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●ディスプレイサイズ:10.1型●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Android 14●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC 電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) 本体質量(g)430 最大消費電力(W)20 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応) ポインティングデバイスなし Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3) 内蔵マイクあり 無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/n USBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

システムウェーブラベル巻取機 KSW-T10
エコ商品
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。 最大ラベル幅は115mmまで対応 左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。 多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm) 4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。 巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。 仕様巻取速度:50~355mm/秒 電源(V)AC100/240 管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2 最大幅(mm)(ラベル)115 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取径(Φmm)(ラベル最大)203
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。 寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2 材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。 材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
838 税込922
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED信号灯 DST‐100
エコ商品
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5 消費電力(W)約15以下 電源電圧AC100V 50/60Hz 表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色) 入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V 使用周囲温度(℃)-5~45 外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶) 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)68
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

1袋(4個)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


LED色 = 赤。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2 V。光度 = 10 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = 赤mm。Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 10 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。寸法 = 3mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
仕様LED色 = 赤、パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 1.6 V、光度 = 10 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 24 °、レンズ形状 = 砲弾型、主波長 = 637 nm、寸法 = 5 x 9.19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内) 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) 定格出力電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×44×30(ケーブル含まず) 機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター 保証期間なし 定格出力電力(W)AC1500 定格出力電圧(V)AC125 適合地域使用可能地域:日本国内 プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
1台
1,600 税込1,760
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 587 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
欠品中

美しい映像と迫力のサウンドが広がる、4K Mini LED液晶レグザの新スタンダード。 純度の高い色表現で鮮やかな映像が楽しめる 広い色域で色鮮やかな高画質を実現 健康的で自然な質感の人肌を再現 クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる オンエア中の番組も最初から見られる 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 高速のレスポンスでゲームをより快適に 没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品リモコン・リモコン用電池/ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属 最大出力(W)合計値(JEITA):60(同時駆動) 端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1 画質映像処理エンジン:レグザエンジンZR(ゼットアール) 、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:超解像技術、美肌高画質:ナチュラルフェイストーン、地デジ高画質:地デジAIビューティ、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスター /28色軸カラーイメージコントロール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャー)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。 画素数(水平×垂直)3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル4K液晶パネル 発売年2023年 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WL-TMRW THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRW THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDは透明な密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 10 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 522 nmシリーズ = WL-TMRW RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

かつてない鮮やかさを実現した大画面。 レグザ最高輝度の4K Mini LED液晶。 風景をその場で見ているようなリアルな奥行き ドラマの感動がさらに深まる自然な人肌表現 大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画 純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる 広い色域で色鮮やかな高画質を実現 映像の世界に引き込まれる 迫力と臨場感に満ちたサウンド ライブ会場の興奮をそのままに、立体的に包み込む迫力のサウンド 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる オンエア中の番組も最初から見られる 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 高速のレスポンスでゲームをより快適に 住空間に調和する落ち着いた佇まいを実現し、大画面による迫力の視聴体験をお届け
端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1 画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。 画素数(水平×垂直)3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル4K液晶パネル 発売年2023年 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3 グリーンマーク認定
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる 圧倒的な学習・解析・表現能力を備えた新世代AIエンジン ライブ会場の臨場感をそのままに、空間を包み込むダイナミックサウンド 好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる 録画予約なしで、見たかった番組を好きなときに! いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる 没入感を追求したフレームレスデザイン
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90504)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカー2wayメインスピーカー (フルレンジ 2個、ツィーター 2個)・サイドスピーカー 2個・トップスピーカー 2個・センタースピーカー 2個・ウーファー 1個 合計 11個 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160 [4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(タイムシフトマシン専用×2/通常録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステム重低音立体音響システム ZIS/レグザイマーシブサウンド360 PRO/マルチスピーカークオリティーマネージメント 音声出力合計 122W(同時駆動) 2wayメインスピーカー (15W+15W+10W+10W)・サイドスピーカー(8W+8W)・トップスピーカー(8W+8W)・センタースピーカー(10W+10W)・ウーファー(20W) パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト) HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps セット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式 カラー、モノクロ 容量248163264GB 質量(g)約 390 寸法本体:約 110(W)×95(H)×110(D) mm (ベース部含む) ポート数1ポート 消費電力(W)最大 5.6 電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3) レンズf:2.8 mm、F:2.0 機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさ インターフェースResetボタン、microSDカードスロット 解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720 保証期間1年 防塵防水性能IP67 LEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ケーブル長(mm)約 550 撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素 保存湿度(%)20~75(結露なきこと) 撮影距離(cm)50~∞ 絞り固定 画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度 保管温度(℃)-20~50 伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション) ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続 RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m) フレームレート123451015202530fps 音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載 画角110°(水平) アラーム音声検知、動体検知 動作温度範囲(℃)-20~50 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG 向き正常、 上下反転 PoE対応対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個) 材質マテリアル:アルミ シルバー 質量(g)ドライバー:412 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16 回転速度(min-1[r.p.m])110 付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット) 出力トルク(N・m)0.25-0.35 電源供給方式2x AAA電池(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)4
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷