軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10
歯ピッチ(mm)10
材質(ベルト)ポリウレタン
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)45
ロールスクリーントッティーノは、標準でついているプルコードと付属のハンドルからお好みで操作を選ぶことができます。ベーシックな色味が長く使える飽きのこないカラー。スクリーン生地の巻き上げ速度をお好みに合わせてダイヤルを回して簡単に調整することができます。【取付上の注意】。▼※この製品は木部取付専用です。取付部が木部(板厚10mm以
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。
両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。
無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
関連資料(0.3MB)
サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55
材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
用途スタンダードソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット:12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mmスターソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
セット商品数33
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途ビット材質:S2 。スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 。穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H 。スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 。5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50。六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 。六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 。プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 。マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 。スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 。ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) 。ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トラスコ品番396-4663
セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H
質量(kg)0.5
差込角(mm)9.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8
セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
その他パックは管理用トレイとしても使用できます。
トラスコ品番807-0201
セット内容T型トルクスLハンドルレンチ(LT6、8、10、15、20、27、30、40、45、50、55)
質量(g)350
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
ショートタイプのL型トルクスレンチ9本組。スタンド付。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50、T55、T60 各1本、ワークショップスタンド付
先端形状トルクス
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
用途に合わせ、たセットをお選び下さい。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)3/8"
アズワン品番64-7908-50
1組
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
その他パックは管理用トレイとしても使用できます。
トラスコ品番807-0202
セット内容・T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ(LT8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H)
質量(g)330
1セット(11個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット
差込角(sq.)1/4・3/8・1/2
セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー
質量(g)2568
ケース寸法(mm)413×230×57
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業に
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
質量(g)500
差込角(mm)9.5
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
異なる2サイズの差込角工具を含んだ利便性の高いセットです。
63pcsの1/4”DR・1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容<セット内容63点>ソケット(6角):(1/4”)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、(1/2”)13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmTORXソケット:(1/4”)E4・E5・E6・E7・E8、(1/2”)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24He×ビットソケット:(1/4”)3・4・5、(1/2”)6・8・10・12・14mmTORXビットソケット:(1/4”)T8・T9・T10・T15・T20・T25、(1/2”)T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60ラチェットハンドル:1/4”(117mm)・1/2”(265.5mm)T型スライドハンドル:1/4”(116mm)・1/2”(300mm)ドライバーハンドル:1/4”(150mm)エクステンションバー:1/4”(55mm・150mm)・、1/2”(130mm・255mm)ユニバーサルジョイント:1/4”・1/2”
ケース寸法(mm)481×288×82
差込角(sq.)1/4"・1/2
全質量(g)6734
1組
¥151,000
税込¥166,100
翌日出荷
規格AV0.5X530Lアカ
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.86MB)
図解NoSP-M055S 本体部品 スイッチ_No.35、MS055A 本体部品_No.35、SD035D-1 本体部品_No.10、MS055D 本体部品_No.35、MK035D-1 本体部品_No.10、MK055 本体部品_No.35、MS055S 本体部品_No.35、SP-M055D 本体部品 スイッチ_No.35、MS035D-1 本体部品_No.10、GS15E 本体部品 スイッチ_No.14、SP-M055T 本体部品 スイッチ_No.35、GS30D 本体部品 スイッチ_No.14、MS055T 本体部品_No.35
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
スペシャルビットとスペシャルソケットのコンビネーションセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数21
トラスコ品番774-1529
セット内容スペシャルEソケット内容:(差込角6.35mm)E6・7・8、スペシャルEソケット内容:(差込角9.5mm)E10・12・14・16、ビット:(全長30L)T15・20・25・27・30・40・45・50・55、ラチェットハンドル(mm):190、エクステンションバー(mm):150、ユニバーサルジョイント、アダプターソケット3/8[[(-)]]×1/4[[(+)]]、ビットカプラー9.5mm
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)
規格IEC60900:2004
入組点数115点
1セット(115点)
¥529,800
税込¥582,780
32日以内出荷
関連キーワード