膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm)1.5
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
標準グレードのジョイントシートです。
大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
寸法(mm)1270角
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140
適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)
全長(mm)20.0
シャンク径(Φmm)1.6
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用したダイバシティ受信方式の据置型受信機です。
仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】ミキシング出力:オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、リモート出力:無電圧メイク接点出力耐電圧:DC30V、制御電流:100mA以下、電波受信時またはミキシング入力のリモート入力がメイク時にメイク出力、【リモート入力(ミキシング入力端子)】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下、リモート制御時:リモート入力がメイク中はリモート出力(またはリモート端子)にメイク出力、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源:DC6V/20mA)、【アンテナ出力】75ΩBNCジャック
付属品ACアダプター×1、設定ドライバー×1、ゴム足×4、3極ホーンコード(2m)×1、直付アンテナ×2
材質ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)690(ACアダプター含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)
機能チャンネルスキャン機能
周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)
受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)(ミキシング)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω平衡/不平衡切換ホーンジャック
入力レベル【ミキシング】-12dB※不平衡600Ωホーンジャック
受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF
電波型式F3E
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
ソフトで素足にやさしく表面は安全なすべり止め特殊加工済、ジョイント式で簡単施工
用途プール、ロッカールーム、シャワー室等にご利用ください。
質量(g)490
寸法(cm)30×30×1.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
31日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
31日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
31日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
31日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
31日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1
倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]
作動距離(mm)90
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
視野9.8×5.5~1.4×0.7
取扱説明書(6.37MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
適合KDTA-N300SVH
トラスコ品番808-6078
寸法(mm)22×36-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
31日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ