こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)15.2978
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)10.4279
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K/N/S/H
被削材SK
切刃長さ(mm)15.2978
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途荒
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)8.325
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
入力信号DC0~1V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード