14,716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3768 材質ステンレス鋼(AISI 420) 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 質量(g)18 先端サイズT15 両頭機能片頭
1パック(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA683SK-15 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
510 税込561
当日出荷

国際電業組立端子台 T15S
RoHS
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)15 端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8 適合電線(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2~40
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様左用 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430) 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)1.5 最大トルク(kgf・cm)15.3
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)180 両頭機能片頭 刃先マグネットあり 先端サイズT15 エスコ品番EA550CE-15 軸径(Φmm)4 先端形状トルクス 本数1
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

両頭機能片頭 先端サイズT15 トラスコ品番853-5366 先端形状トルクス 本数1
1本
219 税込241
3日以内出荷

1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MF-15 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T15
トラスコ品番448-2956 商品構成単品
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75 トラスコ品番807-2048 材質特殊工具鋼 質量(g)18 先端形状六角 本数10 ビットへクスウェーブビット 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭
1セット(10個)
5,798 税込6,378
翌日出荷

差込角(sq.)9.5 先端サイズT15 先端形状トルクス トラスコ品番853-1725
1個
889 税込978
当日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 エスコ品番EA611GM-53 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T15
1箱(1個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

モノクロレーザープリンタ用 汎用品は新品商品です。純正と製造元が同じ商品で、流通ルートの違いで純正より安価になっております。仕様は純正品と同じで高品質な商品です。
適合機種メーカーEPSON 適合LP-M120/M120F/S120 ブラック 種別汎用品 タイプLPB4T15 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2200
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)150 先端サイズT15 軸長(mm)125 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-81
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

全長(mm)152 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 エスコ品番EA611GM-73 先端形状トルクス 本数1
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MG-15 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズT15 先端寸法(mm)3.26 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-41
1本
755 税込831
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)95 先端サイズT15 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-68
1本
925 税込1,018
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 エスコ品番EA611GM-63 先端形状トルクス 本数1
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 エスコ品番EA611GG-6A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

両頭機能片頭 先端サイズT15 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5367 先端形状トルクス 本数1
1本
219 税込241
3日以内出荷

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

エスコ品番EA573AY-15 種類特殊形状 材質(グリップ)耐衝撃プラスチック 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
920 税込1,012
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT15 軸長(mm)100 アズワン品番64-7871-78
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

1丁
529 税込582
5日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質ステンレス 全長(mm)25 先端サイズT15 差込角対辺(mm)1/4" 両頭機能片頭
1個
770 税込847
翌日出荷

全長(mm)154 両頭機能片頭 先端サイズT15 エスコ品番EA560-32 軸径(Φmm)9 先端形状トルクス 本数1
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552SC-15 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷

仕様内外1組 材質/仕上ユニキャスト ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-3 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-14 先端形状トルクス 本数1
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷