326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
429 税込472
当日出荷

ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。 ガラス球形式T10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30 コード長さ(mm)110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット タイプソケット
1箱(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(2個)
539 税込593
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用 寸法(mm)Φ16×40 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)9 口金T16 入数(個)2
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

1セット(2個)
619 税込681
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット商品数65 入組点数65点 セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。 材質クロームバナジウム鋼 質量(kg)7.5 規格TS-2465M ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
21,980 税込24,178
当日出荷


タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5 全長(mm)128 先端形状ヘキサゴン
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ 材質青銅 形状ソケット 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅 形状ソケット 種類樹脂管用継手
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)9.5 全長(mm)32
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1セット
6,890 税込7,579
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なテキスタイルボックスに入った9点セット。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ボール ロック付き。8 個の Zyklop ソケット1/4インチドライブ。「Take it easy」ツールファインダーでサイズごとに色分けされているため、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用 セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセット
セット内容六角ソケット 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(40-4・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、インヘックスソケット3・4・5mm(44-3・4・5)、80ギアラチェットハンドル415QRN、ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント407QR、ビットホルダー412、プラスビット#1・2・3(1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2(PZ1221・1222)、マイナスビット0.5×3・0.8×4・1×5.5mm(1160・1164・1166)、六角ビット3・4・5mm(1301・1302・1303)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1418・1419・1420)、六角ソケット13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm(52-13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット6・8・10・12・14mm(54-6・8・10・12・14)、60ギアラチェットハンドル512QRN、スライドTバー506QR、エキステンションバー130・255mm(509/5QR・509/10QR)、ユニバーサルジョイント510QR、ケース 質量(kg)5.398 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×290×85 差込角(sq.)1/4inch・1/2inch 入数57点
1セット
229,800 税込252,780
翌日出荷

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619) 質量(g)935 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷


機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応
1セット
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)