81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)18 他社参考品番(STANLEY)WB625 他社参考品番(小糸)1781
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷



用途日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。 タイプT16 口金その他
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16 質量(g)5(1個あたり) 定格12V/3W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約660(2個分)
1パック(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷

高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
プラチナホワイト 定格電圧(V)12
1個ほか
609 税込670
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 口金W3×16q ガラス球形式T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
クリア 定格電圧(V)12
1個ほか
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)8 電圧(V)DC12 消費電力(W)7.5 全光束(Lm)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×38 色温度(K)4000 光色温白色 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT16
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックに タイプT16 ホワイト 電源(V)DC12 口金その他 光源CREE1チップ
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷


純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W 定格電圧(V)12V 口金T16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷


クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
用途バックランプ球 タイプT16シングル球 LED色ホワイト 全長(mm)40 直径(Φmm)16 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)10 全光束(Lm)340(純正バブル:280) 色温度(K)6000 電球の種類LED
1セット(2個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。
用途バックランプ球 タイプT16シングル球 LED色ホワイト 全長(mm)48 直径(Φmm)15.5 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)14 全光束(Lm)450(純正バブル:280) 色温度(K)6000 電球の種類LED
1セット(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC12、DC24 光色白色 口金W2.1×9.5d 寸法(幅W×高さH)(mm)15×41 配光角度(°)300 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)13 極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用 寸法(mm)Φ16×40 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)9 口金T16 入数(個)2
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

1個ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 動画あり
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプH4 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10系レクサスRX用。流れるウインカー仕様のファイバーフルLEDテールバージョン2が登場。20系の現行ルックのデザインは、新型と見劣りしないリアビューを実現。憧れの流れるウインカーの点灯方法、流れる速度も忠実に再現。ゲート内側から外側に向けて高輝度のウインカーが流れるシーケンシャルウインカーは、機能性とステータス性を両立します。純正感溢れるスタイルですので、目立ちすぎる事なくノーマルとの差別化もしっかりと図れる高級SUV車に相応しいアイテムです。新品左右セット。カラー レッドクリアー。ポジション ファイバー仕様。ウインカー 高輝度LED 左右合計34発。バックランプ バルブサイズT16純正電球を流用。ブレーキ 高輝度LED 左右合計20発。ハイフラ防止抵抗付属。配線付属(配線の接続は、すべてカプラーオンです。)。取り付け説明書付き。LED切れ365日間保証付き。【適合車種】。平成21年1月~27年10月 10系 レクサスRX 270/350/450h。バックランプは、純正の電球を流用します。
グリーン購入法適合
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア 口金S8.5/8.5
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金S-9-1 形状T-10 クリア 定格6.3V-0.15A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
209 税込230
当日出荷

T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 10 W口金 = E14定格電流 = 330 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 45 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 10 W口金 = BA15d直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 83 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 40 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷