10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
6,420 税込7,062
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)391 消費電力(W)17.7~17.5 定格電圧(V)100~242 口金G13 全光束(Lm)2500 直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7 機能調光 色温度(K)5000 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 演色指数(Ra)83 給電方式片側
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷


壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X50X22
規格M8X50X22 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.17MB) 図解NoMS410RCL-2M 自動整列巻取機部品_No.39、MS330ECM フレーム部品_No.10、SM-110T 立ち上がり部部品_No.47、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.23、MS330EC-2K フレーム部品_No.9、BSM-1030SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.26、MJI300 1996ネン 噴射装置(昇降装置)部品_No.24、MJI300 1995ネン 噴射装置 (昇降装置)部品_No.24、BSM-830L 1998ネン ワイパモータ部品_No.25、MS410EA-2M フレーム部品_No.12、JH301F フレーム部品_No.5、CBM-520A 整列巻取機部品_No.57、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.35、BSM-1230SLT-C2 ワイパモータ部品_No.26、SM-410T 立ち上がり部部品_No.47、MS170ECM-R フレーム部品_No.6、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.35、MHU18D 本体部品_No.32など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/2x1/4●面間寸法A(mm):32●六角対辺径(mm)S:27●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001314 アズワン品番67-4857-45
1個
1,098 税込1,208
13日以内出荷

関連キーワード