474件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプT20 ホワイト 電圧(V)DC12 口金その他 外径×長さL(Φ×mm)20×49 色温度(K)6000 フィラメントダブル LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
タイプT20 口金その他
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30 コード長さ(mm)110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


汎用LEDバルブ
主な適合車種スーパーカブ50(C50-0200001-0327464/C50-0400001-0573585/C50-0600001-0799999)(C50-0800001-0999999/C50-2100001-2299999)(AA01-1000001-/AA01-1500001-1699999)スーパーカブ50カスタムには取付け出来ません。スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)は取付け出来ません。リトルカブ(C50-4300001-/C50-4400001-/C50-4500001-)(アア01-3000001-3999999)リトルカブ(FI・AA01-4000001-)は取付け出来ません。ジャイロキャノピージャイロキャノピーインジェクション車は取付け出来ません。他に上記ウエッジT20使用条件に適応する車両
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ 発光色ホワイト 定格12V 形状T20シングル 色温度(K)6500 明るさ(Lm)250
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球 タイプT20ダブル球 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途バック球・ストップ球 バルブ型式T20 ホワイト 電圧(V)DC12 種別シングル球 全長(mm)44 タイプT20 消費電力(W)25 口金その他 保証期間1年間 極性無極性 直径(mm)19
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
バルブ型式T20 ホワイト 電圧(V)DC12 全長(mm)45 タイプT20 消費電力(W)3.5 口金その他 全光束(Lm)720 色温度(K)6500 保証期間3年間 極性無極性 直径(mm)17.5
1セット(2個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ 電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)1000 色温度(K)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。極性なしで簡単装着。
幅(mm)20 全長(mm)約50 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W 定格電圧(V)12V 口金T20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
消費電力(W)12V/5 色温度(K)6500 明るさ(Lm)800 仕様車検対応 口金その他
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
欠品中

LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
タイプT20 電圧(V)12 口金T20 ガラス球形式T20 発光色アンバー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)12 電圧(V)DC12 消費電力(W)8.6 全光束(Lm)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44 色温度(K)4000 光色温白色 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT20S
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブ
ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T20 寸法(mm)直径20.4×46.7 定格12V4W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)800
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED T20 ウインカーバルブ
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通 寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43 アンバー光 定格12V24V兼用21W 保証期間1年間 明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプT20シングル球 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
389 税込428
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
389 税込428
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
429 税込472
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)13 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球 タイプT20シングル球(ピンチ部違い) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”明暗の差がハッキリ!”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮します。この特性により、明るさの差がはっきりとしており、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができます。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、夜間や悪天候下でも優れた視認性を提供し、安全運転をサポートします。 。【POINT.2”満足のいく明るさ”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができる完成度の高いバルブです。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時には、スモールランプの消費電力の4倍近い明るさなので後続車からもはっきりと認識が出来る明るさです。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、 車検基準に対応しており、安全性と信頼性に優れています。 ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮し、その明暗の差がはっきりとしています。この特性により、後続車両に対して迅速かつ明確なブレーキシグナルを送ることが可能です。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、安心してご使用いただける車検対応品であり、交通安全性を向上させるための理想的な商品です。
用途ブレーキランプ専用 寸法(mm)Φ15×44.5 レッド 電圧(V)12 消費電力(W)ブレーキ12/スモール3 口金T20ダブル 入数(個)2
1セット
3,098 税込3,408
欠品中

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”安心してバックが出来る”】。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 。【POINT.2”外れる心配がない”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。
用途バックランプ専用 寸法(mm)Φ15×44.5 ホワイト 電圧(V)12 消費電力(W)10 口金T20シングル 入数(個)2
1セット
3,098 税込3,408
翌々日出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球 タイプT20シングル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)5 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバー タイプT20 消費電力(W)21 口金その他 明るさ(Lm)65
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)