カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • 自動車純正部品(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • メカニカル部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク部品(15)
  • 卓上消耗品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 照明(11)
  • 医療(11)
  • 事務用品(11)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 家電(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「t201」の検索結果

596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】堀込ハンドル T201 UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル T201UNION(ユニオン)
3,498税込3,848
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
96ウェル用96wellプレートの下に敷くだけでナンバリングが見え、サンプルアプライミスを防げます。プラスチック製ですので、繰り返しご使用できます。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5mlアズワン品番65-3848-25
Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5mlアズワン品番65-3848-24
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
939税込1,033特価
1袋(30個)
当日出荷から5日以内出荷
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ サンユー印刷ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプサンユー印刷(1件のレビュー)
939税込1,033
1巻ほか
当日出荷
超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20
T-201A ストレート フレックス オーガー RIDGID(日本エマソン)T-201A ストレート フレックス オーガーRIDGID(日本エマソン)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
ストレートフレックスオーガー。Φ10mm、16mm用。
適合ケーブルC-4、C-6、C-7、C-8、C-9モデル番号:T-201A
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
ナイログ アサダナイログアサダ(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16030Tイマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A115B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D67.5C14E30G34.5J14P55K20N18QM16×2-45LM28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16130T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-16130Tイマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A115B40L10H26タイプフェノール樹脂製F30D67.5C14E30G34.5J14P55K20N18QM16×2-45LM28耐荷重(N)11700RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(46件のレビュー)
582税込640
1セット
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-12022T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-12022Tイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A90B35L8H20タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G25.5J10P48K16N14QM12×1.75-35LM22耐荷重(N)7400RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-12122T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトーストッパー(T溝タイプ) BJ201-T BJ201-12122Tイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A90B35L8H20タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G25.5J10P48K16N14QM12×1.75-35LM22耐荷重(N)7400RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷
キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。 また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
ステンレス棚受V型 WAKI(和気産業)ステンレス棚受V型WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
449税込494
1袋(8個)
当日出荷から3日以内出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイクゴムロープ(フリーカットタイプ)ユタカメイク(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(5件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
エスロカチットS Eチーズ セキスイエスロカチットS Eチーズセキスイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
野菜結束テープ セキスイ野菜結束テープセキスイ(9件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。 テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。 合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。 食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。テープ長さ(m)100伸度(%)125テープ厚さ(mm)0.067引張強度(kg/10mm)4.59基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)306粘着力(N/10mm)3.0引張強度(N/10mm)45.0
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係日本緑十字社(1件のレビュー)
859税込945
1組(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
2%トリウム入りタングステン電極棒 マイト工業株式会社2%トリウム入りタングステン電極棒マイト工業株式会社(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計連続秒針夜間秒針停止
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット岩崎製作所(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
ステンレススチールケーブルタイ TRUSCOステンレススチールケーブルタイTRUSCO
15,980税込17,578
1袋(100本)
当日出荷
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
アッパーマウント GMBアッパーマウントGMB(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
...