カテゴリ

  • 作業工具(67)
  • 農業機械(34)
  • 自転車部品(15)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t21-13」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
859税込945
1個
当日出荷
材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状テークアップ形ユニット
CPソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
ネジ径ともにRc1/2
仕様シールテープ付付属品シールテープ材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式NTN(エヌティーエヌ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレーム山形鋼製フレーム種別ストレッチャー
ダンパ 3HT-2113B-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 3HT-2113B-00YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
ブラケツト BAT-21131-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト BAT-21131-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
シート2 BAT-2113C-00 YAMAHA(ヤマハ)シート2 BAT-2113C-00YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
エンドミル 超硬S ボールE EPBT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE EPBTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
GEAR.21/13T. ホンダGEAR.21/13T.ホンダ
5,498税込6,048
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
12日以内出荷から14日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
WHEEL,FREE(13T21T ホンダWHEEL,FREE(13T21Tホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,390税込4,829
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ソケットレンチ セット モノタロウソケットレンチ セットモノタロウ(62件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(13点組)
当日出荷
ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型) リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)リンナイ
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内設置型/PS前排気型)
用途都市ガス用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売りグリーン購入法適合
ソケットレンチセット SK11ソケットレンチセットSK11(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(65点組)
当日出荷
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65入組点数65点セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)7.5規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
マルチフクロ(OPP袋) ササガワマルチフクロ(OPP袋)ササガワ(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
整備工具セット 9.5sq SK11整備工具セット 9.5sqSK11(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット(133点組)
当日出荷
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
工具セット プロ用 モノタロウ工具セット プロ用モノタロウ(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(95点組)
当日出荷
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95質量(kg)13ケース寸法(mm)510×220×250
LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化入力電圧(V)AC100~242ランプ寿命50000時間配光角度(°)190演色指数(Ra)83
CS-HG50-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)CS-HG50-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36TSHIMANO(シマノ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
CS-HG400-9 9スピード 11-12-13-14-16-18-21-24-28T SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 9スピード 11-12-13-14-16-18-21-24-28TSHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
IDLE GEAR T74/13 176Z0021A DUCATIIDLE GEAR T74/13 176Z0021ADUCATI
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)ほか
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
48,980税込53,878
1個
当日出荷
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC
76,980税込84,678
1個
当日出荷
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
ソケットレンチセット CX3172 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット CX3172TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(24点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24差込角(mm)9.5トラスコ品番818-8765セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)3
ソケットレンチセット 260MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 260MISOTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(20点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数20差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1717セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110)質量(kg)5.0
CS-6800 11スピード 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23T SHIMANO(シマノ)CS-6800 11スピード 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23TSHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ビジネスバッグ パソコン キャリング バッグ PCケース 13~17インチ 対応 ショルダーベルト付き 耐衝撃 肩掛け メディアカバーマーケットビジネスバッグ パソコン キャリング バッグ PCケース 13~17インチ 対応 ショルダーベルト付き 耐衝撃 肩掛けメディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
大容量でたっぷり収納タイプのビジネスバッグシンプルで使いやすいデザイン: ビジネスにもカジュアルにも対応します。手提げ・ショルダーの2WAY仕様: シーンに合わせて使い分け可能です。仕切りポケット付き: マウス・充電器・USBケーブルなどのアクセサリーをすっきり収納できます。クッション入りPC収納部: 大切なパソコンを衝撃からしっかり守ります。キャリーベルト付き: スーツケースのキャリーバーに固定できて移動もラクラク。
付属品ショルダーベルト材質オックスフォード生地
ソケットレンチセット 160M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 160MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(25点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数25差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1768セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)質量(kg)5.9
CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T SHIMANO(シマノ)CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34TSHIMANO(シマノ)
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36TSHIMANO(シマノ)
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
インパクト用ソケットセット TRUSCOインパクト用ソケットセットTRUSCO
5,998税込6,598
1セット(6点)ほか
当日出荷
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用) TOTOハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)TOTO
728税込801
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット(軽作業用) K20TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1セット(33点組)
翌日出荷
軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33差込角(mm)12.7トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
8S HG カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)8S HG カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から8日以内出荷
インパクト用ロングソケットセット TRUSCOインパクト用ロングソケットセットTRUSCO
8,298税込9,128
1セット(6点)
当日出荷
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
仕様ソケットレールホルダ