カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • バイク純正部品(44)
  • メカニカル部品(36)
  • 制御機器(28)
  • 農業機械(28)
  • 建築金物(21)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(18)
  • 切削工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 作業服(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • テープ(10)
  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t252」の検索結果

471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(107件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウすべり止めテープ 屋外用モノタロウ(279件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
弱粘着養生テープ TRUSCO弱粘着養生テープTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
カムバックル式荷締ベルト E-Valueカムバックル式荷締ベルトE-Value(5件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
4,469税込4,916
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm主な用途塗装養生用
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット岩崎製作所(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
カムバックル式荷締ベルト SK11カムバックル式荷締ベルトSK11
379税込417
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
トルクスビット A4 ベッセルトルクスビット A4ベッセル(5件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
チーズ サンホープチーズサンホープ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3つの配管をT字に接続できる継手。
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
84税込92
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
装飾ボルト CLOVER(クローバ)装飾ボルトCLOVER(クローバ)(2件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
通気性粘着テープ TRUSCO通気性粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所SFRT型 ステンレス異径チーズオンダ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
シグマチューブ60 GTシリーズ クリロン化成シグマチューブ60 GTシリーズクリロン化成(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(10袋×100枚)
当日出荷から7日以内出荷
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
779税込857
1個
当日出荷
パッキン付
材質黄銅形状アダプター種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイエスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
ガードテープ 日本緑十字社ガードテープ日本緑十字社
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から30日以内出荷
主な用途表示・安全用
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
マルチクール COVER WORK(カバーワーク)マルチクールCOVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
夏でもクールにキメる、保冷剤シリーズ。洗って繰り返し使える。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。材質(本体)綿、ポリエステル、ナイロン(保冷剤)CVCネイビー幅(cm)8.5
【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
【部品】 エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
平面チーズカバー 因幡電工平面チーズカバー因幡電工
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類チーズ
ワンタッチ荷締ベルト SK11ワンタッチ荷締ベルトSK11
289税込318
1本
当日出荷
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
タオル掛け TOTOタオル掛けTOTO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースジョイント サンホープホースジョイントサンホープ
639税込703
1個
当日出荷
ホースを接続するための継手。ポータブルセットやホースセットに使用。
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8458幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-73粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
空調服(R) バッテリー(25V) 空調服空調服(R) バッテリー(25V)空調服
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー最大電圧25vの大容量バッテリー4段階切替が可能防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心シンプル表示!操作もラクサク*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
【部品】 リコイルスタータ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 リコイルスタータ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 オイラー エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 オイラー エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
99税込109
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
...