「t2p-21」の検索結果
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン
形状バイアスカット
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
産業機械用フューエルエレメントです。
ガスの強火でたこ焼きが最適。アヒージョで楽しくパーティー。。Sengoku Aladdin プチパン「SAG-RS21」専用えくぼプレート
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
用途入力用
種類角型
コンタクト形状オス
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯
適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯
種類小形制御弁式鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)-15~+40
公称電圧(V)12
寿命(期待)3年/25℃
充電方式定電圧充電
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。
スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
セット商品数39
差込角(mm)12.7
トラスコ品番810-9140
セット内容ソケット内容(mm):12角:10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32 12角ディープ:12、13、14、17、19、21、24、30 ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14 ドライバービットソケット:P2、M2ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH4H)、T形スライドハンドル(SL-40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ボールジョイント(BJ40)
質量(kg)8.7
1セット(39点組)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂
クラスC2
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M5X30
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.21MB)
図解NoGKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MS052T ポンプ部品_No.39、SSA-V602C-DX キャビン-2部品_No.5、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、SSA-V1002CT-DX キャビン-2部品_No.5、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.47、GS20M ポンプ クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.45、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS052 ポンプ部品_No.39、SSA-V602C キャビン-2部品_No.5、SD052 ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.39、MK052 ポンプ部品_No.39
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
部品名称ニードルバルブ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.02MB)
図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.52MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoMS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MS410ESL-3M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.22、MBW270E-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.21、MS410RCL-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.21、MSA413-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.22、MS413EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.22、BP804 クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 ナット_No.21、MSA513-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.22、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.21、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.24、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.21など
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷