カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(6)
- 電気材料(5)
- 農業機械(5)
- 測定用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(148)
- CKD(73)
- サンワサプライ(9)
- INAX(LIXIL)(8)
- サンドビック(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- キョーワ(4)
- 椿本チエイン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 神港テクノス(3)
- TP-LINK(3)
- 日本精器(2)
- 三菱マテリアル(2)
- コフロック(2)
- イトーキ(2)
- 撥水道場(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t300n」の検索結果

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
手動テストポンプ
キョーワ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から4日以内出荷持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265水槽容量(L)18材質(タンク)ポリタンク吐出口径Rc3/8
ジェットクーラ
日本精器¥33,980税込¥37,3781個当日出荷圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
ホーム床点検口桟レスタイプ
ダイケン(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から3日以内出荷外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
トリガースプレーボトル
撥水道場¥229税込¥2521個4日以内出荷極細のミストを噴霧するコンパクトトリガースプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に仕様ガンスプレー/小材質キャップ・中栓:PP、ボトル:PE色ボトル:乳白色(半透明)口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.3
とんがりキャップボトル
撥水道場¥199税込¥2191個9日以内出荷先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/用途液体の保存・保管に
コロタップ300 スパイラルタップ UNF D150(非鉄金属用)
サンドビック¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。非鉄金属用。材種D150
コロタップ300 スパイラルタップ D125(非鉄金属用)
サンドビック¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。非鉄金属用。材種D125
コロタップ300 スパイラルタップ D150
サンドビック¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。非鉄金属用。材種D150
コロタップ300 スパイラルタップ(780)
サンドビック¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。非鉄金属用。
トルクレンチテスタ
東日製作所¥289,800~税込¥318,780~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。用途トルクレンチの校正、調整、修理。
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LPHF6-088N1T-A-300
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)欠品中仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)300特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的最大動作温度(℃)90
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
ナイロンメッシュシート 10枚入り
日本特殊織物(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10枚)当日出荷から8日以内出荷メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)当日出荷カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
RJ-45コネクタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
大流量用樹脂製フローメーター
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください接続口径(Rc)3/8接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
TL-WA850RE
TP-LINK(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
RJ-45コネクタ(より線用)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥789税込¥8681セット(10個)当日出荷自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
大流量用アクリル樹脂製流量計
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
エコフルシャワーヘッド
INAX(LIXIL)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
CAT5e自作用LANケーブル
サンワサプライ¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥11,934税込¥13,1271個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし