400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805
白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)
質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)
消費電力(W)390 (30V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
規格アカ(スタンプナシ)
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.9MB)
図解NoGS33MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057 希望付属品部品_No.22、MS057T 希望付属品部品_No.22、GS50D 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、GS25EM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.46、MK055 希望付属品部品_No.24、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055T 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、MS055S 希望付属品部品_No.24、GS055MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057T 希望付属品部品_No.22、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、GS23E 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055D 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SD057T 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS056 希望付属品部品_No.24、MS073H-20 -A オプション部品_No.22、GS50D 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、MS055A 希望付属品部品_No.24、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M056 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、MS055D 希望付属品部品_No.24、SP-M055S 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、SD057 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS055T 希望付属品部品_No.24、MS057 希望付属品部品_No.22、MK056 希望付属品部品_No.24
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg
アズワン品番65-2163-88
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ユニバーサル360度回転式です。
関連キーワード