27,324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)T8スタードライバー
結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
種別EVO7SP用T8スタードライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(2本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具/断熱材施行器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 使用場所屋内用 配光角度(°)約220 配光タイプ広配光
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)サイトグラス T8N /~1.6MPaG
RoHS
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MF-8 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-281T8
主な適合純正品番90387-281T8 主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷




1個
789 税込868
3日以内出荷


1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MG-8 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)95 先端サイズT8 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-65
1本
795 税込875
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)150 先端サイズT8 軸長(mm)125 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-78
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

両頭機能両頭 先端サイズT8×T9 エスコ品番EA552AD-2 先端形状ヘックスローブ 本数1 アズワン品番64-7869-21
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)44 トラスコ品番807-1897 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)4 質量(g)31 先端サイズT8H 先端形状へクスウェーブ 適合メーカー日東工器(デルボ) 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。
用途ルームランプに タイプT8 定格電圧(V)12専用 発光色 色温度(K)6000
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組) 軸長(mm)90~224
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

Z Series(ZP3-T08) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SC-100 セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T8
トラスコ品番448-3049 商品構成単品
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1パック(25枚)
1,998 税込2,198
欠品中

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)50 トラスコ品番807-2090 材質特殊工具鋼 質量(g)94 先端サイズT8 先端形状へクスウェーブ 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100 トラスコ品番807-2091 材質特殊工具鋼 質量(g)24 先端サイズT8H 先端形状へクスウェーブ 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1セット(10個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)50 先端サイズT8 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-96
1本
655 税込721
欠品中

全長(mm)25 先端サイズT8 先端寸法(mm)2.32 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-60
1本
550 税込605
翌日出荷

エスコ品番EA573AY-8 種類特殊形状 材質(グリップ)耐衝撃プラスチック 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
870 税込957
翌日出荷


独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)64 トラスコ品番807-1898 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)4 質量(g)49 先端サイズT8H 先端形状へクスウェーブ 適合メーカー日東工器(デルボ) 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1セット(10個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100 トラスコ品番807-2089 材質特殊工具鋼 質量(g)24 先端サイズT8 先端形状へクスウェーブ 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭
1セット(10個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1セット(3本)
1,498 税込1,648
翌日出荷