「t8h ドライバー」の検索結果
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340
商品構成セット品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33
ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)126
質量(g)24
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)軟質樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)157
種類精密ドライバー
先端ブラックポイントチップ
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ヘクスローブいじり防止ネジに対応
材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂
仕様エラストマーラバー柄
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
仕様21世紀バージョン
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
リード(mm)(H) 30
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
寸法(mm)40
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(H) 30
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
寸法(mm)40
精度(H) 高精度形
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ラチェット機能を備えた多機能ドライバ!
締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。
ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類セット品
軸六角穴二面幅6.3×8
商品構成セット品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)3
全長(mm)133
質量(g)18
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。これ1つで作業範囲が大きく広がります。
仕様【ビット数】32
セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0
材質樹脂、金属
全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150
質量(g)167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32
1個
¥799
税込¥879
欠品中
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケース
セット商品数32
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
全長(mm)133
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバー。本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応。3段階のトルク調整が可能です。ネジ穴を潰すことを防止できます。ドライバーの先端にLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用。一般的なプラスを5種とマイナスを6種類付属、スマートフォンをを分解するためのヘックスローブ(六角星型)やペンタローブ(五角星型)も付属
セット内容本体、充電ケーブル(ケーブル長/約1m)、ビット40本
質量(g)約112
種類ビット:六角6種/H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、ヘックスローブ(六角星型)11種/T2、T3、T4、T5、T6H、T7、T8、T9、T10、T15、T20、マイナス6種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、プラス5種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、Y型4種/Y0.8、 Y2.0、 Y2.5、Y3.0、ペンタローブ(五角星型)4種/0.8、1.2、1.5、2.0、トライアングル2種/2.0、3.0、スタンドオフ1種/1.5、U型1種/U2.6
サイズ(cm)約直径2.0×長さ17.6(ビット未装着時)
バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー
回転数170rpm
充電時間約1.5時間
保証期間初期不良のみ
トルク(N・m)トルク1/0.078、トルク2/0.11~0.15、トルク3/0.196~0.294
連続動作時間約3時間
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂
トラスコ品番125-6436
セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ
全長(mm)213
質量(g)175
材質(軸)特殊鋼
商品構成セット品
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。
全長(mm)30
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1
セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36
材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼
寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10
質量(g)約200(ケース含む)
商品構成37点
関連資料(5.32MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ビットは熱処理されたS2合金鋼を採用, 高硬度で摩耗を低減します。一般的によく使う30のビットを付属しています。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。家具の組み立てやDIYなど幅広い場面で活躍します。2500mAhの大容量バッテリーを内蔵。約1000回ネジ締めが可能です。本体重量はわずか約340gと超軽量。女性でも手軽に使用できます。ドライバーの先端に3つのLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。電池残量を3つのLEDで表示します。右回転・左回転の変更はボタン一つで変更可能です。ドライバービットのシャンク径は標準的な6.35mmを採用。55mmの延長アダプタと4mmシャンク径のビットが取り付けられる変換アダプタを付属。持ち運びに便利な収納ケース付き。着磁や消磁ができるマグネタイザーを付属。手軽に充電できるUSB タイプCコネクタを採用
仕様使用回数:ネジ1000個分
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、マグネタイザー、ビットケース(ドライバビット30種、延長アダプタ、シャンク径4mm変換アダプタ)、収納ケース
充電時間約3時間
商品構成単品
ビット30ヘックスローブ(6角星型) 【10種】T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H六角【9種】 H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4, H5, H6, H6.35, H8マイナス【4種:】L3, SL4, SL5, SL6プラス(PZ) 【3種】PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH)【4種】PH1,PH2(2個),PH3
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2500
回転速度200rpm
最大トルク5N.m
ケーブル長(cm)充電:約50
ポート充電:USB タイプC
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー
材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS
質量(g)230
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた4本のクラフトフォームプラスドライバーでそのうちの2本は突出ネジロッド用の中空シャフトを備えています。3本のクラフトフォームマイクロドライバーは高速回転用の回転キャップ付き。六角穴付きネジの保持機能を備え、特に大きな締め付け、緩めのモーメントを伝達するTハンドルドライバー。ヘックスプラスプロファイル付きで六角穴付きネジの円筒回りを防止。
セット内容六角ドライバー 023110・023115(3・4mm)、電子用六角ドライバー 118066・118068・118070(1.5・2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023338・023342・023347・023353・023355(4・5・6・8・10mm)、六角ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、ウレタン収納ケース 137313(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
仕様ワンタッチビットリリース機構付
トラスコ品番469-9963
セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2
種類セット品
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
1セット(35点)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。
その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6
付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1
材質ケース:PP、ビット:カーボンスチール
色ブラック
質量(g)約140
材質(グリップ)アルミニウム合金
先端形状プラス、マイナス、トルクス、六角、Y型、星型、三角、U型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約155×67×15.6
商品構成セット品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150L
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。
ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9198
セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
イジリ止付
先端は耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:T7・T8・T9・T10・T15・T20●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●ポケット数:10個●カラー:ケース:カーキ
商品構成セット品
アズワン品番65-2142-90
1セット(6本)
¥7,930
税込¥8,723
3日以内出荷
本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
質量(g)664
材質(ビット)S2スチール
入組点数40
ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】
ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25
サイズ(mm)約94×39×167
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト
種類ビット(種):30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123
商品構成セット品
アズワン品番64-0876-21
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1
2
3
次へ