シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ標準形(保持器付き)
JIS等級0
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3
材質E-CU(電気銅)
表面処理錫めっき
材質(スリーブ)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)100
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)耐熱樹脂
適合本体TA166ZA
1パック(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能、空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●接続:JIS Rc
今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
色ホワイト
最高使用温度(℃)実用/80
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
間口(mm)690
段数3
色ナチュラルC
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥47,980
税込¥52,778
11日以内出荷
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
1個
¥5,440
税込¥5,984
5日以内出荷
1パック(6個)
¥229
税込¥252
当日出荷
TA530TAを電動ドライバドリルに接続するためのアダプターです。
適合機種TA530TA
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
適合TA110VF、TA110XZ用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270
ポケット7ヶ所
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途TA101FA、TA101FB専用です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,940
税込¥17,534
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ