3,770件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性、急速排気機構を備えており、初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易、配管内、タンク内が負圧になると自動的に空気を吸引し負圧による配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:60℃(断続使用の場合の最高温度は90℃です。・外気との温度差が40℃以上ある場合は保温して下さい。)●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様急速排気機構付(ナイロンコーティング) 材質(要部)C3604 NBRディスク入り 材質(本体)FCD450 形式フロート式 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(フロート)SUS
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●試験管A型、B型アダプターのシーリング部 アズワン品番67-3146-37 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
13日以内出荷

仕様急速排気機構付 材質(要部)C3604 NBRディスク入り 材質(本体)FCD450 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(フロート)SUS
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218 材質強化ポリエチレン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断 刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番769-2561 質量(g)45 板厚(mm)0.7
1枚
1,088 税込1,197
当日出荷


耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
1枚
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)TANK PAD
イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3000を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。
1個
4,998 税込5,498
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラス(家具)TA2 傘立て
エコ商品
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類熱電対 制御出力リレー接点 出力点数1 電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24 サンプリング周期0.5秒 外形寸法(mm)48×24×103 入力熱電対
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

プラス(家具)TA2 マガジンラック
エコ商品
間口(mm)750 段数4 材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト仕上)、サイドパネル/PP樹脂ボード、棚板、・背面パネル・補強/鋼板、粉体塗装 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷


1台
25,980 税込28,578
11日以内出荷

プラス(家具)TA2 掲示板
エコ商品
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷


プラス(家具)TA2 記載台
エコ商品
グリーン購入法適合 付属品液晶カレンダー・用紙入れ・朱肉・ペン立て・ボールペン2本(ワイヤー付)・デスクマット 質量(kg)25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×500×1010 天板高さH(mm)950
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

プラス(家具)TA2 新聞掛け
エコ商品
付属品新聞ばさみ:6本付(1 本あたり新聞1日分を収納) 質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×756 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷

NOKクリューバーAMBLYGON TA30/2
耐熱性、耐水性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。 ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 タイプ耐熱・耐水用 使用温度範囲(℃)-15~160 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
69,980 税込76,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(1個)
260 税込286
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





アルミニウムで丈夫な2段階構造のマルチスタンド。折りたたみ式で持ち運びに便利なケース付き。
付属品収納ポーチ 材質アルミニウム合金、シリコンゴム 寸法(mm)使用時:190×280×285、折りたたみ時:50×295×25 質量(g)454
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)