適合本体TA166ZA
1パック(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
用途TA166、TA166-2用
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
用途TA166-3用
1パック(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
1セット(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
用途TA166A、TA166A-2用
1セット(2個)
¥199
税込¥219
4日以内出荷
1セット(2個)
¥209
税込¥230
4日以内出荷
用途TA166C、TA166C-2用
1パック(2個)
¥199
税込¥219
4日以内出荷
用途TA166A-3用
1パック(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
用途TA166C-3用
1セット(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
チャージバルブ ミニ R410A/R32用
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32
接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)56
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
高さ(mm)53
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
用途R22、R12、R500、R502用
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)15.8
材質(バンド)ステンレス
ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。
日本製。
適合R134a用
対応冷媒種別R134a用
接続径M10オス×M10メス
全長(mm)73
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。スパナやネジ回しなどの工具は不要です。ワンタッチでOK!
材質SUS304
寸法L(mm)30
寸法H(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格平均オン電流 = 16A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 10mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 168A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 15.9mm。動作温度 Max = +125 ℃V。TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…10m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)10
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…3m。交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)3
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P。常用圧力…4.5MPa。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…5m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)5
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…1m。交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア
長さ(m)1
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
色黄
長さ(m)3
接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア
常用圧力(MPa)4.5
パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
色黄
長さ(m)10
接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア
常用圧力(MPa)4.5
パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
色黄
長さ(m)5
接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア
常用圧力(MPa)4.5
パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
色黄
長さ(m)3
接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア
常用圧力(MPa)4.5
パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間。バックライト付液晶表示。オートパワーオフ。E熱電対センサー用。ホールド機能。測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替。測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解。 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解。動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)。使用時間…約900時間。電源…アルカリ単3乾電池×4本。サンプリング時間…約200ms。サイズ…約W82×D36×H166mm。質量…約350g(乾電池含む)。防水性能…IPX5相当。付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
1セット
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
色黄
長さ(m)1
接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア
常用圧力(MPa)4.5
パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
色黄
長さ(m)10
接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア
常用圧力(MPa)4.5
パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
色黄
長さ(m)1.5
接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア
常用圧力(MPa)4.5
パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
色黄
長さ(m)1.5
接続口径(inch)5/16フレア×5/16フレア
常用圧力(MPa)4.5
パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ