校正証明書付
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。
先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)
仕様R410A専用
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。
※校正周期:1年毎(推奨/通常使用)
軽量作業台がセットになったお宝市セール限定セット
付属品変換アダプター凹6.35×凸12.7、凹9.52×凸25.4、凹12.7×凸25.4TSP用アダプター17(TA771B/ST-2用)、22(TA771H/ST-3用)、26(TA771L-2/ST-4用)、29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4六角凸アダプター36(TA771S/S-2用)×凸25.4ACアダプター100~240V/50-60Hz固定用ボルトM10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4校正証明書/取扱説明書、TASCOオリジナルTシャツ
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)5~40
1目盛(N・m)0.1
精度±1% +1digit(1目盛)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85
ディスプレイLED(赤)
入力部の差込角(mm)25.4
測定方向右回転(時計回り)
測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド
測定範囲(nm)10~200
リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)
保管温度範囲(℃)-20~70
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード