カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ta8-22」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8
(81251)ハーネス,フロント スバル(81251)ハーネス,フロントスバル
89,900税込98,890
1個
5日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8") イチネンTASCO高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")イチネンTASCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP8)五藤歯車
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP8
フレアーナットレンチセット(R410A) イチネンTASCOフレアーナットレンチセット(R410A)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
ドライブシャフトブーツ F001- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ F001-丸一ゴム工業
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
主な適合純正品番8-94363-547-0・F003-22-530A・28023-AA081・44118-64B10・MB297351・F003-22-630A・F005-22-530A・28023-TA060・8-94387-664-0・MB526057・04438-87709-000・F024-22-630A・44118-53B10・04438-87119・F061-22-530A・72322-2090・F004-22-630A・F025-22-630・8-94153-133-0・F003-22-630B・44118メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI
S Series(SF4-8TA) SMCS Series(SF4-8TA)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり 富士通液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり富士通
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:18W
仕様表示色:最大1677万色●ピッチ:0.248×0.248mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:250cd/m2●視野角:上下178°、左右178°●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●スピーカー:あり 2.0W×2●本体サイズ(H×W×D):501mm(W)×212mm(D)×343mm(H)●本体重量:約3.2kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:18W●スリープ時消費電力:0.2W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort色(本体)ブラックアズワン品番68-4219-81モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)
23A8 2人用イス(左テーブル付) 1750W650D845H ミントグリーン パンチング・ビニールレザー張り(耐アルコール性) オカムラ(岡村製作所)23A8 2人用イス(左テーブル付) 1750W650D845H ミントグリーン パンチング・ビニールレザー張り(耐アルコール性)オカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1750×650×845グリーン購入法適合