カテゴリ

  • 電気材料(30)
  • 溶接用品(12)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • バッテリー・電装(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)

「tad-2」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止バッグ TRUSCO

    帯電防止バッグ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質特殊ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)5×1010
  • アルミD環止め 2ツ穴 DBLTACT

    アルミD環止め 2ツ穴

    DBLTACT(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。
    材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW トヨトミ

    トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW

    トヨトミ
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!
    質量(kg)約26.0ホワイト使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25消費電力(W)冷風:590 / 690、温風:600 / 730電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kWコード長さ(m)3騒音値(dB)前方:47、後方:53外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×440×320使用場所屋内・準屋内リモコン単4乾電池 2本(別売)除湿能力(L/日)36 / 42
  • CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
    材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD

    OSG(オーエスジー)
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0適合被削材種複合材料直径許容差0~-0.020
  • ステンレス製防じん網 ローストレーナ用 第一機材

    ステンレス製防じん網 ローストレーナ用

    第一機材
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
    仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
  • ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-J イスカル

    ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-J

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタIQグリップ チップ PENTA D-N-J イスカル

    ペンタIQグリップ チップ PENTA D-N-J

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1454シリーズ 1箱 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1454シリーズ 1箱 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シールド:銅●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●シリーズ:TAD1454●ストランド数:7●コード番号:230-7969アズワン品番65-7399-58
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用)

    audio-technica
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-151Nをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ17
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)

    audio-technica
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用)

    audio-technica
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。プラス用にはTBT-SPをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ17.8
  • オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用)

    audio-technica
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-SNをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ18.8
  • TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズコレットボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
  • TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズコレットボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷
    全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • TIGロングノズル パナソニックコネクト

    TIGロングノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
  • TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL

    パナソニックコネクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)9.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
    形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
  • TIG細径ガスレンズノズル No-7GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-7GAL

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)11外径(Φmm)16/18.8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719税込791
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • TIG細径ガスレンズノズル No-8GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-8GAL

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)13主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    419税込461
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • 【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル トヨトミ

    【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル

    トヨトミ
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1年中使える冷暖スポットエアコン。給排気ツインダクトで効率的に涼しく。リモコン・キャスター付き。冷風時ノンドレン
    セット内容本体、説明書、リモコン、窓パネル、給排気ダクト、排水ホース質量(kg)26使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×690除湿能力(L/日)50Hz/36、60Hz/42サービス分類レンタル
  • TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)3.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合電極径(Φmm)2.4適合ノズル口径(Φmm)9.5
  • TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8
  • ハンドルスツール ルネセイコウ

    ハンドルスツール

    ルネセイコウ
    7,798税込8,578
    1脚
    翌々日出荷
    材質MDF/スチール突板/スチールパイプ幅(mm)320質量(kg)2.4高さ(mm)450奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機 パナソニックコネクト

    インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機

    パナソニックコネクト
    919,800税込1,011,780
    1セット
    翌々日出荷
    アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
    付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140本体質量(kg)15電源電圧(V)AC200冷却方式空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200最高無負荷電圧(V)DC76定格入力7.3kVA(5.4kW)
  • フルデジタル 直流TIG溶接機 パナソニックコネクト

    フルデジタル 直流TIG溶接機

    パナソニックコネクト
    519,800税込571,780
    1セット
    翌々日出荷
    フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
    付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)定格使用率(%)20出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65定格使用率 [10分周期] (%)20メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW
  • (51621)ダンパーユニット,L.フロント ホンダ

    (51621)ダンパーユニット,L.フロント

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (43022)パツドセット,リヤー ホンダ

    (43022)パツドセット,リヤー

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • (52611)ダンパーユニット,リヤー ホンダ

    (52611)ダンパーユニット,リヤー

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
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
"tad-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷