【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル
1年中使える冷暖スポットエアコン
給排気ツインダクトで効率的に涼しく
リモコン・キャスター付き
冷風時ノンドレン
- セット内容
- 本体、説明書、リモコン、窓パネル、給排気ダクト、排水ホース
- 質量(kg)
- 26
- 使用温度範囲(℃)
- 冷:16~35、温:12~25
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 440×320×690
- 除湿能力(L/日)
- 50Hz/36、60Hz/42
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※季節商品につき、時期により長期欠品や納期に時間がかかる場合があります。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥9,000/税込¥9,900 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









