電線結束用のビニールヒモです。
モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
色白
材質塩化ビニール
電線結束用のビニールヒモです。
伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。
色白
材質塩化ビニール
規格RoHS対応品
全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじの種類メートル並目ねじ
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色白
長さ(mm)800
材質ポリエチレン
太さ(Φmm)約6
1束(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。
カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
カッター付き。
仕様軟鉄線
被覆ポリエチレン
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじるだけで電線を束ねることができます。
芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
長さ(mm)120
サビに強いステンレス製のカッター付き
市販のPPテープ、PPロープ、紙ヒモ等の様々な形状に対応します
太いヒモ(ロープタイプ等)が切れやすい!!取り外して裏返すと刃が高くなります
用途荷造りヒモの収納に。手軽にヒモが切れるカッター付き!!積み重ねOK!!開閉しやすい一体型のフタ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
補修工作・教材用としての配線に適しています。主に基板の配線として使用します。
材質銅(スズメッキ)
長さ(m)5
関連キーワード