25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)



接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(3個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(3個)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1袋(5個)
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個ほか
458 税込504
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(50個)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7877 ブルー 寸法L(mm)41 寸法L1(mm)25 寸法D(mm)15 寸法D1(mm)10.3 寸法D2(mm)10.9 アズワン品番65-2005-82 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)50 適合電線範囲 AWG(#)1/0
1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷

RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7876 ブルー 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)20 寸法D(mm)15 寸法D1(mm)10.3 寸法D2(mm)10.9 アズワン品番65-2005-81 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)50 適合電線範囲 AWG(#)1/0
1袋(50個)
4,298 税込4,728
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)
RoHS
寸法d2(Φmm)14 寸法A(mm)40 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 特性耐震動、防じん
1箱(50個)
27,980 税込30,778
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状丸形 特性耐震動、防じん
1箱(50個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき JIS規格×
1箱(40個)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(50個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(50個)
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連カテゴリ